スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60W充電に対応するType-C-Cケーブル。ナイロン編組、コネクタ根本部を強化したタフなケーブルです。スッキリまとまるケーブルタイ付属。
材質PVC・ナイロン・銅・ステンレス・シリコン 寸法(mm)長さ1.2 質量(g)34
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20 オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode) メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1 その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載 材質PC(UL941V-0難燃性等級) 寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32 ホワイト 質量(g)300 最大出力(W)本体:140 コネクタ形状USB Type-C×3 USBポート数3 定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

プリンストンタイプC急速充電器
RoHS
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0 質量(g)120 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5(充電用) 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2 定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷