iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト
質量(g)約40
定格出力DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)1
出力端子USB Type-A×1
USBポート数1
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状micro USBオス
定格出力5V 2.1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×56×24
定格入力AC100V-240V(海外対応)
Type-Cポート×1、USB-Aポート×1搭載。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大20W)、Type-AポートはQuickCharge3.0に対応(最大18W)。Type-AもType-Cも急速充電が可能、接続した機器を自動で見分け最適な出力で充電(おまかせ充電)。家庭用コンセント接続タイプ、カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。対応機器はスマートフォン、タブレット、ゲーム機など。本体カラーはブラック
質量(g)約51
定格出力Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起物除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A(QuickCharge3.0対応)
定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A
1個
¥1,779
税込¥1,957
3日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大出力45W)、さらにPPSできめ細かく出力最適化、ノートPCにも使えます。Type-Aポートは2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書
質量(g)約76
定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS:DC3.3-21V/2.1A、Type-A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起部除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A
定格入力AC100-240V50/60Hz1.2A
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化。USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。2ポート同時使用でもハイパワー最適充電。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書
質量(g)約92
定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A
定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
1個
¥3,479
税込¥3,827
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。