モバイルバッテリー/充電器 (42) USB充電/データ転送ケーブル (21) コネクタ/変換ケーブル (10) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: オーム電機すべて解除
PDチャージャー 65W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機 3日以内出荷
65W PDと18W QCのハイパワーダブル出力ポート、同時使用時もパワフル充電 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD (PPS)対応USB-C・最大65W USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 91 外形寸法(mm) 幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く) 適合機器 ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/3A【Type-A】DC5V/2.4A 最大出力65W 接続端子 USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
PDチャージャー 45W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機 3日以内出荷
ノートパソコンにも使える45W USB PD(PPS)、USB-Aも18W QC3.0対応 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD (PPS)対応USB-C・最大45W USB-AもUSB-Cも用途が広いハイパワー出力。特にUSB-Cは、PPSでいっそうきめ細かく出力を最適化 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 86 外形寸法(mm) 幅28.1×高さ46.4×奥行55.5 (プラグ収納時・突起部除く) 適合機器 ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、 15V/3A、20V/2.25A【Type-A】DC5V/3A、 9V/2A、12V/1.5A【Type-C+Type-A】Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A PPS:DC5-11V/4.05A、5-16V/2.8A、Type-A:DC5V/2.4A 最大出力45W 接続端子 USB Type-C (USB Power Delivery対応)、USB Type-A (Quick Charge3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機 3日以内出荷
USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 46 外形寸法(mm) 幅26.7×高さ39×奥行43.4 (プラグ収納時・突起部除く) 適合機器 スマートフォン・タブレット・ゲーム機 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A 接続端子 USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機 3日以内出荷
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応自動判別で端末にあわせて高速同時充電パススルー機能搭載液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる3台同時充電可能ノートPC対応PSE適合品
付属品 充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書 出力 Type-A×2、Type-C×1 本体質量(g) 約390 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC 定格容量 5V/12200mAh 入力 Type-C×1、micro-B×1 定格出力 Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×140×28(突起部を除く) 使用環境 温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと) 充電時間(時間) 約1.5(PD65W使用時) 充電池タイプ リチウムイオン(DC3.7V/20000mAh) 充電可能回数 くり返し約500回 定格入力 Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A 取扱説明書 (1.89MB)
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機 翌々日出荷
薄型14mm、名刺サイズのスリムデザインPower Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応最大67Wで急速充電(1ポート使用時)2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A) 接続端子 USB Type-C×2(PD3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用 オーム電機 翌々日出荷
最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-CUSB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザインカバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ日本国内専用品
付属品 保証書 適合 ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 質量(g) 約76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 接続端子 USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.2A
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機 翌々日出荷
大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性USB Type-C to USB Type-C(PD対応)
色 ブラック 出力 PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A ケーブル長(m) 2 対応機種 USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機 翌々日出荷
最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力 PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A 対応機種 USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機 予約販売
最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性USB Type-C to USB Type-C(PD対応)
色 ブラック 出力 PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A 対応機種 USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 オーム電機 3日以内出荷
増設できるUSBチャージャー Type-C 急速充電 PD対応 20W USB TOTAL 3.4A AC出力 合計1400Wまで 小型サイズ 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
色 ホワイト 定格出力 Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで 差込口 USB:Type-C×1、Type-A×1 定格入力 AC100V 45VA 50/60Hz
モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 オーム電機 3日以内出荷
コンパクトなのにパワフル充電 急速充電モバイルバッテリーPower Bank 直挿しタイプ 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品 充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) 幅80×高さ36×奥行き27(突起物を除く) 出力 Type-C×2 本体質量(g) 約95 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン 定格容量 DC5V/3000mAh 入力 Type-C×1 定格出力 DC5V/2.1A(Type-Cコネクター)、DC5V/2.4A(Type-Cポート)、合計DC5V/2.4A(最大) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間) 本体:約3 バッテリー容量(mAh) 5000 充電可能回数 約300回 定格入力 DC5V/2.1A(Type-Cポート×1)
モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可 オーム電機 3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大2台同時充電可能 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品 USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) 幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く) 出力 Type-Cポート×1、USB Aポート×1 本体質量(g) 約120 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量 DC5V/3000mAh 入力 Type-Cポート×1 定格出力 DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間) 本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh) 5000 充電可能回数 約300回 定格入力 DC5V/2.1A(Type-C)
モバイルバッテリー 5000mAh PD20W急速充電対応 小型軽量 オーム電機 3日以内出荷
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較) 急速充電モバイルバッテリーPower Bank 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。) Bluetoothイヤホン対応 Nintendo Switch対応 飛行機内持込可能
付属品 充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) 幅62.5×高さ70.6×奥行き13.5(突起物を除く) 出力 Type-C×1 本体質量(g) 約89 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン 定格容量 DC5V/3000mAh 入力 Type-C×1 定格出力 DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間) 本体:約2(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉 バッテリー容量(mAh) 5000 充電可能回数 約300回 定格入力 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機 3日以内出荷
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較) 急速充電モバイルバッテリーPower Bank 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。) Bluetoothイヤホン対応 Nintendo Switch対応 飛行機内持込可能
付属品 充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書 出力 Type-C×1、Type-A×1 本体質量(g) 約306 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン 定格容量 DC5V/12000mAh 入力 Type-C×1 定格出力 DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) バッテリー容量(mAh) 20000 充電可能回数 約300回 定格入力 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機 3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品 USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) 幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く) 出力 Type-Cポート×1、USB Aポート×2 本体質量(g) 約226 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量 DC5V/6000mAh 入力 Type-Cポート×1 定格出力 DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間) 本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh) 10000 充電可能回数 約300回 定格入力 DC5V/2.1A(Type-C)
モバイルバッテリー 10000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機 3日以内出荷
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較) 急速充電モバイルバッテリーPower Bank 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。) Bluetoothイヤホン対応 Nintendo Switch対応 飛行機内持込可能
付属品 充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) 幅62.5×高さ70.6×奥行き24(突起物を除く) 出力 Type-C×1、Type-A×1 本体質量(g) 約158 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン 定格容量 DC5V/6000mAh 入力 Type-C×1 定格出力 DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間) 本体:約3(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉 バッテリー容量(mAh) 10000 充電可能回数 約300回 定格入力 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電 オーム電機 翌々日出荷
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途 スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様 ●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品 充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 種類 PSマーク:PSE 本体質量(g) 約107 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 定格容量 DC5V/3200mAh 入力 DC5V/2.0A(Type-C/micro-B) 定格出力 DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×100×14(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約3時間(DC5V/2A以上使用時) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) バッテリー容量(mAh) 5000 充電可能回数 約500
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機 翌々日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途 スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様 ●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品 充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 色 ホワイト 種類 PSマーク:PSE 本体質量(g) 約420 定格容量 DC5V/12600mAh 入力 DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力 DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×148×28(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm) 約500 バッテリー容量(mAh) 20000
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機 翌々日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途 スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様 ●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品 充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 色 ブラック 種類 PSマーク:PSE 本体質量(g) 約420 定格容量 DC5V/12600mAh 入力 DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力 DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×148×28(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm) 約500 バッテリー容量(mAh) 20000
モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 オーム電機 翌々日出荷
合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途 スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様 ●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品 充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書 種類 PSマーク:PSE 本体質量(g) 約230 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 定格容量 DC5V/6300mAh 入力 DC5V/2.0A(Type-C/micro-B) 定格出力 DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×146×16(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約6時間(DC5V/2A以上使用時) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm) 約500 バッテリー容量(mAh) 10000
MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電 オーム電機 翌々日出荷
MagSafe対応 LEDで電池残量がすぐわかる ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途 マグネット式ワイヤレス充電 仕様 PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品 USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書 本体質量(g) 約120 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン 定格容量 DC5V/3200mAh 定格出力 Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×94×15(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm) 約500 バッテリー容量(mAh) 5000 定格入力 Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A 充電端子 Lightning×1、Type-C×1 給電端子 Wireless×1、Type-C×1
MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 オーム電機 翌々日出荷
MagSafe対応 LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能搭載 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途 マグネット式ワイヤレス充電 仕様 PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品 USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書 本体質量(g) 約250 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン 定格容量 DC5V/6300mAh 定格出力 Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×148×20(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約4時間(PD9V/2A使用時) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm) 約500 バッテリー容量(mAh) 10000 定格入力 Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A 充電端子 Type-C×1、micro-B×1 給電端子 Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 翌々日出荷 から 3日以内出荷
3Aの高出力で超急速充電 最大480Mbps高速データ転送 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい メーカー従来品より約2倍の耐久性 コンパクト設計 USB2.0対応
コネクタ形状 USB(Type-A)‐USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USB Type-Cケーブル オーム電機 8日以内出荷
PD(Power Delivery)100Wで超高速充電 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps) Display Alt Mode対応、高画質で映像出力 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種 USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
USB Type-Cケーブル オーム電機 翌々日出荷
PD(Power Delivery)240W対応で超高速充電 最大480Mbpsの高速データ転送 Certified Hi-Speed USB(USB2.0)正規認定品 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
コネクタ形状 USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種 USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 翌々日出荷
PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電 最大480Mbps高速データ転送 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい メーカー従来品より約2倍の耐久性 コンパクト設計 USB2.0対応
コネクタ形状 USB(Type-C)‐USB(Type-C)
AC充電器 GaN採用 USB PD対応 オーム電機 翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現 発熱しにくい急速充電が可能 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途 スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g) 約120 出力 USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4A コネクタ形状 USB Type-C+USB Type-A 入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)54×52.8×31.5(突起物を除く) 出力端子 USB Type-C×1、USB Type-A×1
AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機 翌々日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します 最大3台の機器を同時充電 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※ iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※ USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による) 折りたたみ式収納プラグ※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途 ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g) 約116 定格出力 42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)53.6×69.6×28.6 出力端子 USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力 AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
AC充電器 PD/QC対応 Type-C/Type-A オーム電機 翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能 3台同時に高出力で超高速充電 最大出力PD65W PPS規格対応 折りたたみ式プラグ
用途 スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる 質量(g) 145 対応機種 スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器 定格出力 66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A 本体外形寸法(mm) (約)幅55×高さ53×奥行34 出力端子 USB Type-C×2、USB Type-A×1 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機 当日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します 最大4台の機器を同時充電 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※ iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※ USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による) 折りたたみ式収納プラグ※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途 スマホ、タブレットの充電に 質量(g) 約90 定格出力 32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)50.5×66.5×26.3 出力端子 USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
AC充電器 PD対応 TypeC オーム電機 翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)
質量(g) 約77 定格出力 USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)31×55×45 出力端子 USB Type-C×1 定格入力 AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機 翌々日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ) 2台同時充電可能
質量(g) 約81 定格出力 32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)31×55×45 出力端子 USB Type-C×1、USB Type-A×1 定格入力 AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
変換アダプター Type-C/Φ3.5mm 高耐久 0.1m オーム電機 3日以内出荷
高音質の音声を再生DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載アルミコネクタと強化メッシュ採用、メーカー従来品より約5倍の耐久性 (※メーカー調べ)
ケーブル長(m) 0.1 コネクタ形状 USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmヘッドホンジャック(メス)
断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m オーム電機 6日以内出荷
強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ最大5V/3Aの大電流で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB-IF正規認証品
ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USBType-C(L型)/USBType-A 最大電流(A) 3 対応機種 USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機 当日出荷
強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbps高速データ転送安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵USB-IF正規認証品
コネクタ形状 USBType-C/USBType-C 最大電流(A) 3 対応機種 USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3