3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド 長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利 スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます 4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整 質量(g)約66 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88 特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
カフェラテ 質量(g)94 出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A 入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数Type-C×1 充電端子Type-C 給電端子Type-C
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 便利に使えるスマートフォンスタンド お風呂場や卓上など様々な場所でリラックスした動画視聴が可能 テレワークのビデオチャットや重要なメール・メッセージのチェックなどにも便利 スタンドにスマートフォンを設置する事で、スマホをモニターのようにも使用 角度調節可能で最適なポジションでリラックスしながら視聴できます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに簡単に収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます スマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ12mmまでのスマートフォン・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。 スタンドにおいて視聴しながらの充電も可能です。
質量(g)約77 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:72×113~148×140、折りたたみ時:72×140×12 特性折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷