5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) ブラック 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) ホワイト 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) ホワイト 質量(g)約68 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Type-Cポート搭載の2.4A出力急速充電対応コンセントチャージャー!! USB Type-Cポート×1口 海外でも使える240V対応。 コンセントに挿したとき場所をとらない薄型タイプ。180°可動ACプラグ。
材質PC+ABS(本体ケース) ホワイト 質量(g)約40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×50×20(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V/2.4A USBポート数1 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷