スマホ/タブレット関連アクセサリ :「試験器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。
スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器
大容量2.4A出力
”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電
接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。
1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。
海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります
菌の増殖を抑制する抗菌仕様
減菌率99%以上の抗菌加工製品
SIAA ISO22196 抗菌加工
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア
入力AC100V 240V
プラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用
USBポート(USB-A)最適充電対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。