特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約32 定格ケーブル:20V/5A ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル) ホワイト 質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル) ポート数2 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。 線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状3.5mmイヤホンジャック オス形状Lightning 材質コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約10
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

TA51US12W microUSBコンセントチャージャー 家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。 90°回転するACプラグ採用。 収納持運びに便利なコンパクトタイプ。 マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。 海外でも使えるAC100V~240V対応。 USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ) ホワイト 質量(g)約23 (ケーブル:約28) ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) 定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー。動画視聴にも便利 スタンド機能付き。縦向き横向き対応 360°回転。ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
材質PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石 ブラック 製品質量(g)約92 特性縦置き・横置き対応、回転機能 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×121×10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
ケーブル長(cm)約90 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 質量(g)約20 定格DC5V 2A ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1個
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。 線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状3.5mmイヤホンジャック オス形状Lightning 材質コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC ブラック 質量(g)約10
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
ホワイト ポート数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 9V 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) ホワイト 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質PVC(コネクタケース) ホワイト 質量(g)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×21×6 オス形状Lightning メス形状microUSB
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約58 出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC ホワイト 質量(g)約58 出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

引っ掛けて、場所をとらない。カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー
材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他 ブラック 質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9 出力DC5V/2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2 入力DC5V/2A バッテリー容量(mAh)5000 ケーブル長(cm)約15 USBポート数USB-A×1、microUSB×1 充電端子microUSB 給電端子USB、microUSB
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)約1.2 ホワイト 材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC 本体質量(g)40(本体のみ) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA 定格出力(A)DC5V/1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) ブラック 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9 ホワイト 材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC 本体質量(g)約22 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。 充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)約2.0 ホワイト 材質コネクタケース・ケーブル:PVC 質量(g)約53 定格ケーブル:20V/3A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
2,088 税込2,297
5日以内出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。 USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。 許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。 高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 定格DC5V/2.4A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送 定格20V/3A 質量(g)約26.5 材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A コネクタ形状USB Type-C 転送速度(Mbps)480 アズワン品番64-5102-79 インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A 材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ブラック 質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32 規格USB2.0 定格ケーブル:DC5V/3A ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず) 通信速度480Mbps 定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄) ホワイト 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) ホワイト 質量(g)約68 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 質量(g)27 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) ブラック コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC ケーブル長(m)約0.9 USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20 給電端子USB-A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000 最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。 大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。 スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。 PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース) ホワイト 質量(g)約240、ケーブル:約25 出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 定格ケーブル:20V/3A ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2 入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 充電端子Type-C/USB 給電端子Type-C/USB
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Φ3.5mmからType-C端子へ変換するアダプタ。
材質(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVC ブラック 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状Φ3.5mmジャック
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC ホワイト 質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力) ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2 本体質量(g)約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆) ホワイト 定格5V/3A 適合用途充電、データ転送
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
6日以内出荷

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
ケーブル長(m)約0.5 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)18 材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 取得規格Mfi
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い 海外でも使用できるAC100V~240V対応
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケース ホワイト 質量(g)約69 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.35A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力電圧(V)DC5/2.4A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)