スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色ホワイト
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・通信
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
USB-AタイプC充電通信ケーブル。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色ブラック
規格USB2.0
許容電流(A)3
コネクタ形状Type-C
通信速度480Mbps
適合用途充電用
高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。
雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。
抗菌率99%以上※未加工品との比較。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ!
SIAAISO22196抗菌加工
無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部
JP0122606A0003V
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)
色ホワイト
規格USB2.0
許容電流(A)3
コネクタ形状Type-C
通信速度480Mbps
適合用途充電用
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
質量(g)約17
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)
色ブラック
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・データ転送
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
USB IF(USB Implementeers Forum)正規認証品です。
ケーブル長(m)約2.2
色ブラック
材質USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
質量(g)約58
抵抗(kΩ)56
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1個
¥1,488
税込¥1,637
5日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して
充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応
材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC
質量(g)約32
定格DC5V/3A
コネクタ形状USB Type-C
転送速度(Mbps)480
アズワン品番64-5102-79
インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用
コネクタType-C to Type-C
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
規格正規認証品
ケーブル種類ストレート
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応
材質(コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)約2
規格USB2.0
定格DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6
アズワン品番65-0414-60
通信速度480Mbps
オス形状Type-C
メス形状microUSB
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B
オス形状Type-C
材質コネクタケース:PVC
色ホワイト
質量(g)約2
規格USB2.0
定格DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6
通信速度480Mbps
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC
色ホワイト
質量(g)約58
出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)
入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)約58
出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)
入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。
本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。
長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。
通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A
材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC3.0×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色ホワイト
コネクタ形状USB-C to USB-C
ケーブル種類シリコン
適合用途充電用/データ転送
断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル
Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。
充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。
最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工
定格電流(A)最大3(60W)
耐久性屈曲耐久性:2倍
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。
仕様国内専用/屋内専用
材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金
質量(g)約293
ケーブル長(m)約2
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色ブラック
コネクタ形状USB-C to USB-C
ケーブル種類シリコン
適合用途充電用/データ転送
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色ピンク
質量(g)94
出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A
入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数Type-C×1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色カフェラテ
質量(g)94
出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A
入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数Type-C×1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色ホワイト
質量(g)94
出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A
入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数Type-C×1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)
質量(g)約41
ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX
定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。
出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用
色ブラック
出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計)
入力電圧(V)AC100-240
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。
3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。
合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき
質量(g)約44
出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)
色ホワイト
ポート数3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクト!! USB PD搭載でiPhone/スマートフォン
”超急速充電” 対応
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも
気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応
Quick Charge 3.0規格対応、スマホ/タブレットを急速充電
※端末がQuick Chargeに対応している場合。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 ※充電には「LightningーType-Cケーブル」が必要です
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
色ブラック
入力電圧(V)AC100-240
出力(W)Type-C×1:20、USB-A×1:18、同時出力15
USBタイプUSB-A:18W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)、Type-C:PD20W (5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A)、2ポート同時接続時:合計15W (5V-3A)
ポート数2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。
MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。
次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。
対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用
色ブラック
出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A
入力電圧(V)AC100-240
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電
出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A
入力電圧(V)AC100-240
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
ケーブル長(m)1
入力AC100V 240V
ケーブル充電・通信対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
色ホワイト
ポート数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A 9V
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)
色ホワイト
質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。
USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。
許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。
高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
色ブラック
材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
定格DC5V/2.4A
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
ポート数Type-C×2
ポートUSB-Cポート(1)(2):USB PD30W(5V-3A、 9V-3A、 12V-2.5A、 15V-2A、 20V-1.5A)【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
Lightningケーブル直結のコンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
最大出力2.4A
コネクタの根元部分を強化したロングブッシュケーブル約2.0m
材質(本体ケース)PC+ABS、(Lightningケーブル)コネクタケース、ケーブル:PVC
色ホワイト
ケーブル長(m)約2.0
本体質量(g)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×55×30(ACプラグ、ケーブル含まず)
定格出力DC5V 2.4A
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD30W(5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD20W (5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
寸法(mm)約65×H55×D28(プラグ含まず)
色ホワイト
質量(g)約122
ポート数Type-C×1
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.2A、出力:USB PD 最大45W 5V-3A、 9V-3A、 12V-3A、15V-3A、 20V-2.25A
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー
次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。
最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
色ホワイト
質量(g)約63
ポート数1
出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A Max
ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。