25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄) ホワイト 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g)約41 ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB PD(パワーデリバリー)対応。最大60W(20V/3A)の高速充電に対応。 充電だけではなくiTunesとの同期も可能。
ケーブル長(m)約2.0 ホワイト 材質コネクタケース・ケーブル:PVC 質量(g)約53 定格ケーブル:20V/3A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
2,088 税込2,297
5日以内出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A コネクタ形状USB Type-C 転送速度(Mbps)480 アズワン品番64-5102-79 インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず) 材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき 質量(g)約44 出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A) ホワイト ポート数3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。
ケーブル長(m)1 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送 定格20V/3A 質量(g)約26.5 材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) ブラック コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000 最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。 大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。 スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。 PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース) ホワイト 質量(g)約240、ケーブル:約25 出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 定格ケーブル:20V/3A ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2 入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 充電端子Type-C/USB 給電端子Type-C/USB
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
5日以内出荷

しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆) ホワイト 定格5V/3A 適合用途充電、データ転送
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー 次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。 最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) ホワイト 質量(g)約63 ポート数1 出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず) 入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A Max ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A 材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ブラック 質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32 規格USB2.0 定格ケーブル:DC5V/3A ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず) 通信速度480Mbps 定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC ホワイト 質量(g)約58 出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約58 出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

最大18Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 ※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質PC(本体ケース) ホワイト 質量(g)約56 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.45A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×42.5×54(ACプラグ含まず) 定格出力電圧(V)DC5 3A,9 2A,12 1.5A
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 質量(g)27 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.0 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金 ホワイト 質量(g)約37 出力DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ含まず) 入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
ケーブル長(m)約0.5 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)18 材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 取得規格Mfi
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
ケーブル長(m)約1.0 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 耐久回数10万回 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)26 材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆) 取得規格Mfi
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆) 質量(g)26 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約2.0 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps 耐久回数10万回 USBタイプUSB2.0
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)