28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電。トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
ブラック
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電 出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V)AC100-240
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず) 材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき 質量(g)約44 出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A) ホワイト ポート数3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

モバイルPCとスマートフォンを持ち歩きしている方にお勧め 。USB PD対応ケーブルでiPhone/SmartPhone/PCを超高速充電、iPhoneなら30分で約50%、Xperiaなら40分で50%充電
ホワイト
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。 出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用 ブラック 出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計) 入力電圧(V)AC100-240
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力DC12V~24V/2A 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)54600 アズワン品番64-5278-62 定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W USBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間)約8 動作温度範囲(℃)0~45 充電端子DC 給電端子USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
出力DC5V 2.4A(合計最大出力) 本体質量(g)37 入力AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W28×D39×H28(ACプラグ含まず) ポートUSB-A×2
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240 出力Type-C×1 20W 付属品LightningーType-Cケーブル USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

多摩電子CtoLケーブル
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証 適合用途データ転送用、充電用 データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) コネクタLightning to Type-C 耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 ケーブル種類ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大45Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。スマートフォン・タブレット・ノートPCの充電・給電にも対応。iPhone14を電源オフ状態で0%から充電した場合「30分で57%まで充電」。(メーカー測定値)※Cポート同時接続時でもPD20Wでキッチリ充電。USB-Cポートを2ポート搭載。PD20W出力で2台同時 ”超急速充電 対応。※2ポート同時接続時。GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。持ち運びに便利なコンパクト収納式ACプラグ採用。
ホワイト ポート数Type-C×2
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。 MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。 次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。 対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用 ブラック 出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A 入力電圧(V)AC100-240
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9 ホワイト 材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC 本体質量(g)約22 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/4A 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)13600 アズワン品番64-5278-61 定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間)約10 蓄電池容量(Wh)506 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB Type-C _ Power Delivery対応 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り 出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A 入力AC100-V-240V 対応超急速充電 コネクタType-C×1
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W) ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電 このケーブルをUSB パワーデリバリー対応充電器と使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で50%充電可能なApple高速充電機能に対応できます。 KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 MacシリーズとiPhone/iPadの充電・同期に便利 MacのUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工 ケーブル長(m)1 定格電流(A)最大3(60W) コネクタLightning-Type-C 耐久性屈曲耐久性:2倍 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
出力(W)5、7.5、10、15 ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)78 入力DC5V 1.7A、9V 2.4A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
出力(W)5、7.5、10、15 ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)78 入力DC5V 1.7A、9V 2.4A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

”最適充電機能搭載で様々な機器の充電に対応USB2ポート搭載で2台同時充電対応家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)約1.2 ホワイト 材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC 本体質量(g)40(本体のみ) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA 定格出力(A)DC5V/1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) ブラック 出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W) 入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A 動作温度5~35 充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート3 ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子DC端子、Type-C 給電端子AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh)99.9
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電。「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電。電池残量表示LED搭載。過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計。付属ケーブル:microUSB 90cm
ホワイト 質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19 出力DC5V/2.4A 入力DC5V/2A バッテリー容量(mAh)6800 ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90 USBポート数USB-A×2、microUSB×1 充電端子microUSB 給電端子USB、microUSB
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本 材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC ホワイト 本体質量(g)43(本体のみ) アズワン品番64-5102-73 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3V×2 定格出力(A)DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
2,198 税込2,418
6日以内出荷