スマホ/タブレット関連アクセサリ :「アイコス 充電器」の検索結果
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。
ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。
ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)
対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
取得規格MFi認証
USBタイプUSB2.0/USB1.1
ケーブル種類ストレート
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。