スマホ/タブレット関連アクセサリ :「タグ 取付」の検索結果
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー
カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止
シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護
取り付けしやすいカラビナ付き
リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適
ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金
本体寸法(mm)76.4×39×11
適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。
日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。
世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。
仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。
スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。
または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。
スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。
電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。
月額料金不要
ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ
材質(本体)PC/ABS/TPU
質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)
本体寸法(mm)36×36×9.25
対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。
電池CR2032
保証期間1年間
防塵防水性能IP66
動作湿度(%)≦95(結露なきこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
使用期間(年)1(目安)
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)
音量(dB)75
動作温度範囲(℃)-5~45
無線距離(m)約10以内
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用のサドル取付用ケース。
愛車に目立たないように取り付けて紛失や盗難時に簡単に追跡
スポーツ自転車専用アクセサリ
目立たないステルスデザイン(DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません)
ボルトでしっかり固定
付属品六角レンチ、取扱説明書
材質[本体]PC、[ボルト、ナット]SUS
本体寸法(mm)50.5×57×26
適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
適合サドル台[サドルレール幅]43mm、[太さ]Φ7mmのサドル ※スプリング付きのサドルには取り付けられない場合があります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用ステッカーケース。
大切なものに貼り付けて紛失防止
貼るだけ簡単取り付け(剝がしても跡がつかず、洗えば再粘着できます)
ホコリや衝撃を防いでスマートタグをしっかり保護
電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適
ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質PP
本体寸法(mm)51.6×51.6×13.6
適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。
自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認
内部にスマートタグを収納できる赤色反射板
面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け
電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適
DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
材質PC
本体寸法(mm)42×42×19
適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。