スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB コネクター」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス) 対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 取得規格MFi認証 USBタイプUSB2.0/USB1.1 ケーブル種類ストレート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能。Nintendo Switchの充電に対応。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応 ブラック 定格電圧(V)20 ケーブル長(m)1 定格電流(A)5 コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0対応 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。Nintendo Switchの充電に対応。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応 ブラック 定格電圧(V)20 ケーブル長(m)1 定格電流(A)3 コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0対応 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応 ブラック コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) 取得規格USB-IF RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0対応 適合用途充電/データ転送
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。最大15W(5V/3A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
ブラック コネクタ形状USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0対応 適合用途充電/データ転送
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスUSB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル
エコ商品
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 適合用途充電/データ転送
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスUSB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル
エコ商品
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応 コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 適合用途充電/データ転送
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応 レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル 適合用途充電/データ転送
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0 適合用途充電/データ転送
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した Type-A to Lightning 強靭ケーブル
レッド コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応 ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル 適合用途充電/データ転送
1本
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウス4ポートAC充電器
エコ商品
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質PC、ABS 質量(g)78.9 ポート数4 出力5V 4.8A(2ポート合計) コネクタ形状USB TypeA(メス)×4 入力AC 100-240V 50Hz/60Hz 適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66 動作温度(℃)0 ~ 40 動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。 付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書 ホワイト 本体質量(g)約65(乾電池を含まず) コネクタ形状本体:USB Type-Aポート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 最大出力5V/1.5A 使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本 保証期間6ヶ月間 保護機能過電流保護、短絡保護 動作湿度(%)10~60(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷