スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb c 充電器」の検索結果
関連キーワード
PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
質量(g)約127
ポート数2
出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力AC100V - 240V ~ 50-60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54
保証期間6ヶ月間
動作温湿度範囲0~25℃/10~90%(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
色ブラック
ポート数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
色ホワイト
ポート数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属
65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。
2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能
PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。
スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応
スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ
iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。
海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)
付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書
適合PSE
材質(本体)PC
質量(g)約127
出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力AC100V-240V 50-60Hz
適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54
保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数2
スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
付属品保証書
質量(g)約105
出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A
入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時
保証期間6ヶ月間
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
出力端子USB Type-C(メス)×2
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~35
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
質量(g)約55
出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W
入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時)
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)20~35
最大出力100Wの高速充電に対応、4台同時充電可能なAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約232
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 4.5V/5A(SCPモード), 5V/4.5A(SCPモード), 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C3)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A 最大合計出力100W
入力AC100V-240V~50-60Hz,2.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×75(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×3
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
最大出力65Wの高速充電に対応、3台同時充電可能なAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約105
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A 3ポート合計:最大60W
入力AC100V-240V~50-60Hz,1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×53×53(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約286
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W
入力AC100V-240V~50-60Hz,2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥15,790
税込¥17,369
7日以内出荷
USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。
最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。
USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。
12V車/24V車両対応。
過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
色ブラック
ポート数2
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
Type-A、Type-C、2つの出力ポートで幅広い機器に対応。合計最大出力65W。
高速充電に対応でiPhone 12 Proを30分で約60%、1時間で約90%まで充電可能。
付属品保証書
質量(g)約102
ポート数2
出力(USB Type-A) DC 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A(18W)、(USB Type-C) DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W)
入力AC100V~240V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53
保証期間6か月
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
動作温度範囲(℃)0~35
スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。
付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書
色ホワイト
本体質量(g)約65(乾電池を含まず)
コネクタ形状本体:USB Type-Aポート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120
最大出力5V/1.5A
使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本
保証期間6ヶ月間
保護機能過電流保護、短絡保護
動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~35
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書
質量(g)約130
対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降
対応HDCP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A Max
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機械ゲーム機:Nintendo Switch
動作温度範囲(℃)0~30
HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz)
USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。
ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。
ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)
対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
取得規格MFi認証
USBタイプUSB2.0/USB1.1
ケーブル種類ストレート
スマートフォン(バッテリー容量が約1800mAh)を3回分フル充電にできる大容量モバイルバッテリー、Nintendo Switchを1回分充電可能(※充電中のNintendo Switchがスリープモードの場合)、4段階のLEDで残量を表示、スマートフォンなどを2台同時に充電可能(※合計出力の最大値は5V/2.1A)、電気用品安全法の技術基準に適合確認済(PSE適合)、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護機能を持つ安心設計
仕様●バッテリー容量:10000mA●入力:USB micro B/5V/2.1A、USB Type-C/5V/2.1A●出力:5V/2.1A(2ポート合計)●入力端子:USB micro B(メス)×1、USB Type-C(メス)×1●出力端子:USB Type-A×2●充電時間●▼USB micro B:約6時間●▼USB Type-C:約6時間●保護機能:過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護●外形寸法:W68×D17×H140mm●製品重量:約223g●動作温度範囲:0℃~40℃●動作湿度範囲:20~80%(結露なきこと)●材質:ABS●PSE:適合●保証期間:6ヶ月間●付属品:USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書●対応機器:USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど●※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。●※機器によっては、別途充電用のケーブルが必要になる場合があります。●※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●※分解や改造をしないでください。●※子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。