スマホ/タブレット関連アクセサリ :「グラファイト」の検索結果
関連キーワード
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。