スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB コネクター」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
質量(g)約38 適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 保証期間2年間 転送速度(Gbps)最大10(理論値)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
サイズ(cm)9 ケーブルタイプType-C
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック
エコ商品
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-A オス形状USB Type-C 対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器 コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス) 規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A 転送速度(Gbps)最大10(理論値) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40 本体質量(g)約7.1 保証期間1年間 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz) 転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480 ケーブル長(m)1.2 質量(g)(AC充電器)約40 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 USBポート数USB Type-A×2ポート 保証期間18ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40 コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電対応。安定した充電に最適なeMarker内蔵。USB2.0/480Mbps。温度センサー搭載。すべすべとした触りごこち。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応 対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠 保証期間2年間
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
規格USB2.0規格準拠 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種 対応最大3A 充電 保証期間2年間 通信速度最大480Mbps
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き
付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付) 材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1) 本体質量(g)約86 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm)75 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 転送速度(Mbps)最大480 電圧(V)5 電流(A)2.4 保証期間1年間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル
エコ商品
USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
ケーブル長(cm)約9 質量(g)約4 コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス) 対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)約 42 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m)1 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調
エコ商品
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB 質量(g)約2 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)約 37 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m)1.2 対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)約 36 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m)1.2 対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか 取得規格MFi認証 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 通信速度最大480Mbps 対応最大2.4A充電 保証期間2年間
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので普段から持ち運ぶのに最適です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル長(m)1 ケーブル種類やわらか 取得規格MFi認証 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 通信速度最大480Mbps 対応最大20V/3A充電USB PD (Power Delivery) 本体質量(g)約28 保証期間2年間
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)。・データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く 本体質量(g)約 44 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター 寸法(m)1.5 適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507 出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応 材質(被膜)TPE、ナイロン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス) 対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種 通信速度最大480Mbps 対応5V/3.0A 規格USB2.0規格準拠 保証期間2年間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。25分で50%の充電可能。好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
規格最大60W(20V / 3A)充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) ホワイト 規格USB2.0規格準拠 (Lightningを除く) 本体質量(g)約 46 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター 寸法(m)1.5 対応機種iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1515 出力仕様最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応 材質(被膜)TPE、ナイロン
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる。・4K/60Hz高画質映像にも対応。・ミラーリングやマルチディスプレイに対応。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・機器に接続するだけで簡単に使える。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付) ブラック コネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス) 適合機器スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。 準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b 最大解像度4K/60Hz 保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3 材質(被膜)TPE
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)断線に強いUSBType-A to microUSB
エコ商品
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間3年間 転送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1 オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g)約41 保証期間1年間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(m)約2 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応 保証期間1年間
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39 質量(g)【AC充電器】約46 コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 保証期間2年間
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5 ケーブル種類耐久性 取得規格MFi認証 適合用途充電用 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】最大2.4A充電対応 保証期間2年間
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBタイプA to ライントニングコネクタで、片側だけ引き出せる取り回しの良い巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。15000回以上の屈曲試験をクリアしています。75cmの手ごろな長さなので持ち運びにも最適です。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(cm)75 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps)最大480 電圧(V)5 電流(A)3.0 保証期間1年間 各種認証MFi認証
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)Lightningケーブル
エコ商品
5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証
仕様屈曲試験:5万回をクリア ホワイト 規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約24 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間2年間 取得規格MFi認証取得 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応 本体質量(g)約25 対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間1年間 通信速度最大480Mbps
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
ホワイト 電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応 コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス) 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間1年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) ケーブル種類やわらか 適合用途充電/データ転送
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
ホワイト 電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応 コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス) 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど 保証期間3年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 適合用途充電/データ転送
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)PD60W柔らかいType-CtoLightningケーブル
エコ商品
折り曲げに強い新設計で、15000回の屈曲試験をクリアした、パワーデリバリ―60W対応のタイプC toライトニングケーブルです。Apple認定のMFi認証を取得しています。安心の1年保証です。
規格USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch 転送速度(Mbps)最大480 インターフェイスLightning RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 ケーブル種類やわらか 適合用途充電用
1本
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。
規格最大2.4A充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間1年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類やわらか、耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40 質量(g)【AC充電器】約50 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応 保証期間2年間
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)