スマホ/タブレット関連アクセサリ :「オフィス 配線整理」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色ホワイト
材質(本体)ABS、アルミ
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86
対応機種厚みが20mmまでのタブレット
収納数最大6台
適合メーカー各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂
幅(mm)175~235(挟み)
耐荷重(kg)1
適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器
機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応
固定方法ホルダー型
接続台数1台
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド
色ブラック
材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543
対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
適合メーカー各社
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)約800
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38
定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.52
充電時間(時間)約3~4
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4
色ブラック
規格USB3.2 Gen1 5Gbps
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.2
適合用途データ送受信・充電用
ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。
角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。
シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。
ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。
熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
幅(mm)244
高さ(mm)28
質量(g)約570
奥行(mm)247
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス(L型)-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Type-Cコネクタオス)
難燃性VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.1
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。
外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。
非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス
難燃性VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。