スマホ/タブレット関連アクセサリ :「保護面」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
質量(g)約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×150×45
対応機種エッジ部分の厚みが16mmまでのタブレット ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
特性角度調節、高さ調節、滑り止め
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しなど省スペースに収納可能です。設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
適合機器エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
仕様角度調節:対応※無段階で調節できます
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレットスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:厚みが17mm以下※20mmまでであれば台座に載せる形で対応、折りたたみ:対応
材質アルミ製
角度調節対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
折りたためば厚み約9mmまでコンパクトにできる、薄型サイズのタブレット、スマートフォンで使えるアルミ製モバイルスタンドです。2つのヒンジを搭載し角度と高さを無段階に調整ができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しに入れたりと省スペースに収納可能です。折りたたむと凹凸が少なくフラットになるデザイン設計により、カバンへ出し入れする際の引っ掛かりを抑えかさばりません。機器を設置したまま充電をすることができるツメ形状で、充電ケーブルを接続した状態でスマートフォンの設置や取り外しにも対応しています。折り返しのないフラットなツメ形状により、ケース付スマートフォンやNintendoSwitchなどの設置にも対応します。設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します。タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチします。
材質アルミ
機能角度調節/高さ調節/折り畳み可能
接続台数1台
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み
対応タッチパネル
透過率(%)約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5
表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g
粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)
鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g
接触角(°)105以上(精製水)、30以上(オレイン酸)
耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。
仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:厚みが17mm以下※20mmまでであれば台座に載せる形で対応。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応
材質アルミ製
角度調節対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応
材質アルミ製
角度調節対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み
対応タッチパネル
透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20
表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g
粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)
鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g
接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸)
耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。
仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとしても高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途Apple 第7世代iPad10.2インチ対応液晶保護抗菌フィルム
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247
対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)
適合サイズ10.2型
可視光線透過率(%)92.1
表面硬度3H
特性抗菌加工、防傷加工、指紋防止、反射防止
タッチパネル方式対応
適合メーカーApple
反射防止対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。