32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ液晶保護抗菌フィルム
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとしても高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途Apple 第7世代iPad10.2インチ対応液晶保護抗菌フィルム 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247 対応機種iPad10.2インチ(2019モデル) 適合サイズ10.2型 可視光線透過率(%)92.1 表面硬度3H 特性抗菌加工、防傷加工、指紋防止、反射防止 タッチパネル方式対応 適合メーカーApple 反射防止対応
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み 対応タッチパネル 透過率(%)約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5 表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) 鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 接触角(°)105以上(精製水)、30以上(オレイン酸) 耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し 耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。 仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
1枚
4,698 税込5,168
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ液晶保護光沢フィルム
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 タイプ抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み 対応タッチパネル 透過率(%)約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20 表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) 鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 接触角(°)67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸) 耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し 耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。 仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
1枚
4,598 税込5,058
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様■フィルムサイズ:10.2インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。 iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様【抗菌性】なし 付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス 使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.強化ガラスフィルムに貼り付けてある突起シールを持ち、離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.付属の取付けアタッチメントをiPad本体に取付けてください。4.強化ガラスフィルムを取付けアタッチメントの位置に合わせて、ゆっくり貼り付けて下さい。 材質強化ガラス素材 厚さ(mm)0.33 タイプ強化ガラス 対応機種iPad 透過率(%)0.92 適合サイズ10.2型 表面硬度8~9H 特性ガラス、タッチパネル対応
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネルに対応しています。貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様抗菌性:なし セット内容本体×1、ホコリ除去シート、クリーニングクロス 厚さ(mm)約0.33 サイズ(inch)10.9 機能強化ガラス 表面硬度9H 反射率(%)約92 特性タッチパネル対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約4.52、透過率:約93.5、表面硬度(H):2~3H測定値、抗菌性:なし セット内容本体×1 タイプ指紋防止光沢 厚さ約0.2 紫外線カット約99.9 入数1枚
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約0.8、透過率:約95.7、表面硬度(H):2~3H、抗菌性:なし セット内容本体×1 タイプ反射防止 厚さ約0.2 紫外線カット約99.9 入数1枚
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。目に有害なブルーライトをカットします。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
用途第8/7世代iPad10.2インチ用ブルーライトカット強化ガラスフィルム。 仕様タッチパネル対応、抗菌性なし セット内容ホコリ除去シート、クリーニングクロス 材質強化ガラス素材 サイズフィルム:10.2インチ 対応機種iPad 表面硬度9H 特性強化ガラスブルーライトカットあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:11インチ タイプ反射防止 入数(枚)1 透過率(%)約95.7 表面硬度2~3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:13インチ タイプ指紋防止光沢 入数(枚)1 透過率(%)約93.5 表面硬度2~3H 反射率(%)約4.52 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし セット内容本体×1 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 サイズ(inch)13 透過率(%)約78.3 機能ブルーライトカット指紋反射防止 表面硬度2~3H 反射率(%)約1.69 紫外線カット約99.9% 特性タッチパネル対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

紙のような描き心地のフィルム。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様●フィルムサイズ:8.3●タッチパネル対応:対応●透過率:約91%●表面硬度(H):3H●抗菌性:なし セット内容本体×1、 厚さ0.2 対応機種Apple iPad mini 8.3インチ A17 Pro、Apple 第6世代 8.3インチ iPad mini 2021 対応インチサイズ8.3インチ 特性タッチパネル対応、ペン入力対応、反射防止、ペーパーライク、光透過率91%、気泡分散、防傷、防汚
1枚
1,298 税込1,428
欠品中

日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 。タッチパネルに対応しています。 。貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPhone本体を裏返して枠にはめ込みます。専用アタッチメントとiPhoneの間にある剥離フィルムを引っ張り、中央部分を指でなぞるだけで簡単に貼り付けが完了します。
仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、透過率:約92%、表面硬度(H):9H、抗菌性:なし セット内容本体×1、ホコリ除去シート×2、クリーニングクロス タイプ強化ガラス 厚さ約0.33 入数1枚
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし セット内容本体×1 厚さ(mm)約0.2 サイズ(inch)10.9 透過率(%)約95.7 機能反射防止 表面硬度2~3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9% 特性タッチパネル対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:13インチ タイプ反射防止 入数(枚)1 透過率(%)約95.7 表面硬度2~3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:11インチ タイプ指紋防止光沢 入数(枚)1 透過率(%)約95.7 表面硬度2~3H 反射率(%)約4.52 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:11インチ タイプ指紋防止光沢 入数(枚)1 透過率(%)約95.7 表面硬度2~3H 反射率(%)約4.52 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途富士通 ARROWS Tab Q7310対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム。 仕様タッチパネル対応、抗菌性なし 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ13.3インチワイド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム:309×0.2×194.8 対応機種富士通 ARROWS Tab Q7310 透過率(%)78.3 表面硬度2~3H 反射率(%)0.0169 紫外線カット0.999 特性ブルーライトカット指紋反射防止
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

紙のような描き心地のフィルム。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様●フィルムサイズ:11インチ●タッチパネル対応:対応●透過率:約91%●表面硬度(H):3H●抗菌性:なし セット内容本体×1、 厚さ0.2 対応機種Apple iPad Air 11インチ(M2/2024) 対応インチサイズ11インチ 特性タッチパネル対応、ペン入力対応、反射防止、ペーパーライク、光透過率91%、気泡分散、防傷、防汚
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし セット内容本体×1 厚さ(mm)約0.2 サイズ(inch)10.9 透過率(%)約93.5 機能指紋防止光沢 表面硬度2~3H 反射率(%)約4.52 紫外線カット約99.9% 特性タッチパネル対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:13インチ タイプ反射防止 入数(枚)1 透過率(%)約95.7 表面硬度2~3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:11インチ タイプ反射防止 入数(枚)1 透過率(%)約95.7 表面硬度2~3H 反射率(%)約0.8 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 。接着面にシリコン素材を使用していますので、背面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。ほこり、指紋、傷などから、背面を守ります。
仕様■厚み:約0.2mm■タイプ:指紋防止光沢■反射率:約4.52%■透過率:約93.5%■紫外線カット:約99.9%■セット内容:本体×1■抗菌性:なし■入数:1枚
1枚
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙のような描き心地のフィルム。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし セット内容本体×1 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2(紙のような材質) サイズ(inch)26.9 対応タッチパネル 透過率(%)約91 表面硬度3H
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

紙のような描き心地のフィルム。 。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様フィルムサイズ:13.3、サイズ(形状):ワイド、タッチパネル対応:対応、透過率:約91%、表面硬度(H):3H、抗菌性:なし セット内容本体×1 厚さ約0.2 入数1枚
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
1枚
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし セット内容本体×1 厚さ(mm)約0.2 サイズ(inch)10.9 透過率(%)約79.3 機能ブルーライトカット指紋防止光沢 表面硬度2~3H 反射率(%)約4.37 紫外線カット約99.9% 特性タッチパネル対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1 性能抗菌性:なし 厚さ(mm)約0.2 サイズフィルム:13インチ タイプ指紋防止光沢 入数(枚)1 透過率(%)約93.5 表面硬度2~3H 反射率(%)約4.52 紫外線カット約99.9% パネル機能タッチパネル:対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし セット内容本体×1 厚さ(mm)約0.2 透過率(%)約93.5 機能指紋防止光沢 表面硬度2~3H 反射率(%)約4.52 紫外線カット約99.9% 特性タッチパネル対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙のような描き心地のペーパーライクフィルム。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途Apple 第4世代iPad Air10.9インチ対応ペーパーライク反射防止フィルム。 仕様タッチパネル対応、抗菌性なし セット内容本体×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ10.9インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム:175.5×0.2×244.6 透過率(%)約91 耐熱性-10~80℃ 粘着力60~100mN/25mm 表面硬度3H 拡散光線透過率(%)12.4
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。 眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様【抗菌性】なし 使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 タイプブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%)0.783 適合サイズ12.3型 表面硬度2~3H 反射率(%)0.0169 紫外線カット0.999 特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、タッチパネル対応
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷