カバー・ケース・ポーチ (20) モバイルバッテリー/充電器 (1) スマホ/タブレットスタンド・ホルダー (1) USB充電/データ転送ケーブル (1) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: サンワサプライすべて解除
タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 ショルダーベルト付き サンワサプライ 17日以内出荷
耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
仕様 タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり 材質 TPU、PC 質量(g) 約258 シリーズ SFシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 289.14×19.76×206.46 対応機種 2025 Surface Pro 12インチ 防塵防水性能 なし 耐衝撃性能 あり
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 17日以内出荷
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様 絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし 使用温度範囲(℃) 5~35 電源 本体内蔵型 最大出力(W) 合計65 クランプ範囲(mm) 天板の厚みが10~40まで クランプ あり 定格出力 【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W) 出力端子 USB A、USB Type-C USBポート数 4ポート※USB Type-C×2、USB A×2 プラグ形状 2P 定格入力 AC100V 50/60Hz
タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き サンワサプライ 12日以内出荷
耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
仕様 タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり シリーズ SFシリーズ 対応機種 Surface Pro 防塵防水性能 なし 耐衝撃性能 あり
USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ サンワサプライ 4日以内出荷
ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。480Mbpsでの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
種類 USB2 規格 USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 コネクタ形状 USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL) 対応機種 <パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 シールド 1重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 3.8 USB規格 PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)
タブレットケース_iPad Air 13インチ_耐衝撃防水 サンワサプライ 4日以内出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品 本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質 TPU、PC タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 229×14.35×294.7 特性 耐衝撃防水 ベルト長さ(cm) 【ショルダーベルト】73~126
タブレットケース_iPad Pro 13インチ_耐衝撃防水 サンワサプライ 4日以内出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品 本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質 TPU、PC タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 226.3×14.25×292.9 対応機種 iPad Pro 13インチ 特性 防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm) 【ショルダーベルト】73~126
タブレットケース_iPad Pro 11インチ_耐衝撃防水 サンワサプライ 予約販売
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品 本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質 TPU、PC タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188.3×13.9×261 対応機種 iPad Pro 11インチ 特性 防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm) 【ショルダーベルト】73~126
タブレットケース_iPad Air 11インチ_耐衝撃防水 サンワサプライ 当日出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品 本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質 TPU、PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 192.9×14.2×263.2 ベルト長さ(cm) 【ショルダーベルト】73~126
タブレットケース_iPad Pro 11インチ_ショルダーベルト付き(スタンド機能付き) サンワサプライ 予約販売
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質 合成皮革 タイプ ショルダーケース 対応機種 iPad Pro 11インチ(M4/2024) ベルト長さ(cm) ショルダーベルト:最長139、最短86(フックの先端から)
タブレットケース_iPad Pro 13インチ_ショルダーベルト付き(スタンド機能付き) サンワサプライ 4日以内出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質 合成皮革 タイプ ショルダーケース 対応機種 iPad Pro 13インチ(M4/2024) ベルト長さ(cm) ショルダーベルト:最長139、最短86 (フックの先端から)
タブレットケース_iPad Air 13インチ_ショルダーベルト付き(スタンド機能付き) サンワサプライ 4日以内出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質 合成皮革 タイプ ショルダーケース 対応機種 iPad Air 13インチ(M2/2024)、iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)、Pad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)、iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018) ベルト長さ(cm) ショルダーベルト:最長139、最短86(フックの先端から)
タブレットケース_NEC VersaPro タイプVS サンワサプライ 4日以内出荷
NEC VersaPro タイプVS(VS-L)専用のソフトレザーケースです。ケースに装着したまま、純正クレードルスタンド、純正キーボードを使用できます。フラップを折りたたんで、タブレットスタンドとして使用できます。持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。肩パッドクッション付き。ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。ハンドベルト付きで片手で操作可能です。タッチペンホルダー付きです。
材質 合成皮革 質量(g) 390 対応機種 NEC VersaPro タイプVS(VS-L)2024年1月発表モデル対応 VKM47/S4-L、VKT46/S4-L、VJM47/S4-L、VJT46/S4-L、VKN47/S4-L、VKU46/S4-L サイズ(mm) 約W216×D20×H290 ベルト長さ(cm) ショルダーベルト:最長/139、最短/86(フックの先端から)
タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライ 当日出荷
耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。
キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。
純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
上部にはタッチペンを取付け可能です。
背面はクリア素材になっています。
ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質 PC+TPU 質量(g) 約300 タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190.73×20.14×261.27 対応機種 Surface Go 1~4 特性 ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったまま11インチまでのタブレットPCを操作できるケースです。ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります)ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットPCを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。角落ちにも強い角補強パーツ付きです。ペンホルダー付きです。
材質 PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×28×325 対応機種 11型までのタブレットPC 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大190×12×255 ベルト長さ(cm) 最長139、最短86(フックの先端から)
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったまま13インチまでのタブレットPCを操作できるケースです。ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります)ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットPCを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。角落ちにも強い角補強パーツ付きです。ペンホルダー付きです。
材質 PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×25×360 対応機種 13インチまでのタブレットPC 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大230×12×290 ベルト長さ(cm) 最長139、最短86(フックの先端から)
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・TypeCコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・USB Type-Cコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質 PU、ソフトレザー タイプ ケース型 ベルト長さ(mm) 860~1390(フックの先端から) 特性 スタンド機能付、ショルダーベルト付、タッチペン収納
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
用途 スタンド機能、ショルダーベルト・ハンドベルト・ペンフォルダー付きケース。 材質 合皮 色 ブラック 質量(g) 約480 タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×28×270 対応機種 2018年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Air 10.9インチ 特性 ショルダーベルト付、名刺ポケット付 ベルト長さ(cm) (ショルダー)最長:139、最短:86(フックの先端から)
タブレットケース サンワサプライ 予約販売
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットPCに対応します。
ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
タブレットの背面カメラを使用できます。※
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
ペンフォルダー付きです。※機器によっては対応しない場合もあります。
対応機種 10.1型までのタブレット 材質 ポリエステル ベルト長さ(mm) 【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から) 特性 ポケット付 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×10×285(参考最大)、180×7×245(参考最小)
タブレットケース サンワサプライ 当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。
3段階の角度調節スタンド機能付きです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
ペンフォルダー付きです。
フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。
カメラ・Lightningコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
対応機種 第7/8/9世代のiPad10.2インチ 材質 合皮 ベルト長さ(mm) 【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から) 特性 スタンド機能・ポケット付
マグネット着脱式充電クレードルスタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容 本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約84 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×86×92 対応機種 厚さ20mm以下のスマートフォン 対応 出力電圧・電流:DC5V/2A(最大) 入力端子 microUSB Type-B メス アズワン品番 64-0910-51
ショルダーベルト付きタブレットケース サンワサプライ 当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、7~8型までの様々なタブレットに対応します。
ショルダーベルト付きで立ったままタブレットを操作できるケースです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。
背面にはハンドベルトが付いているので片手での操作が可能です。
機器の管理に便利な名刺ポケット付きです。
ペンホルダー付きです。
対応機種 7~8型までのタブレット タイプ 手帳型 特性 ハンドベルト、タッチペン収納、ショルダーベルト 材質 ポリエステル 質量(g) 230 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×20×225 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×7×200(最小)、140×11×220(最大)(参考収納寸法) アズワン品番 64-0876-91
ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ 当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
適合機種 Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレット タイプ 手帳型 特性 ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー 材質 ポリエステル 質量(g) 約482 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から) アズワン品番 64-0869-47
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3