スマホ/タブレット関連アクセサリ :「12V 1.2W」の検索結果
関連キーワード
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書
質量(g)約740
最大出力(W)USB:合計45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205
定格出力AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)
出力波形AC:疑似正弦波
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時
バッテリー容量(mAh)5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh
出力端子USB A、USB Type-C
差込口AC:2P
定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)
バッテリー容量(Wh)72
出力ポートAC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。