特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDA-PEN57BK タッチペン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライタッチペン
MicrosoftSurface専用の充電式タッチペン。SurfacePro、Goシリーズなどに対応。MicrosoftPenProtocol2.0対応。Surface本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。パームリジェクション対応。(手のひらが本体の画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます。*アプリによっては、傾き検知機能がご使用できない場合があります。筆圧感知(4096段階)機能搭載。*アプリによっては、筆圧感知機能がご使用できない場合があります。ペン本体下部にボタンがあり、上半分が電源(オフは自動)、押したままでアプリ内の項目を選択可能。下半分は消しゴムボタンになっており、押したままで、描いた絵や文字を消すことができます。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したSurfaceの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.72mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。ペン先交換品1個、専用工具も付属。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様電源スイッチ:電源ボタンを押して電源がONになると、LEDが青く点灯/自動電源オフか充電を開始すると電源がOFFに/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯 セット内容本体×1、TypeCケーブル(約27cm)、取扱説明書 ブラック 直径(Φmm)9 連続使用時間(時間)約130 充電時間(時間)約1.5 先端径(Φmm)約1.72 材質(ペン先)POM樹脂
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

おすすめ人気ランキング