スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USBからタイプC」の検索結果
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし
色ブラック
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)
ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型
出力端子ケーブル:USB Type-C
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応
エレコム
税込¥1,648~
¥1,498~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。