3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。
付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本) 材質ABS樹脂 質量(g)216 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42 対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017 アズワン品番64-0904-08 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
6,998 税込7,698
欠品中

タイプブラケット型 特性360度回転、鍵付、VESA規格対応 付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類) 材質ABS樹脂 質量(kg)0.262 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120 アズワン品番64-0884-10 総耐荷重(kg)1.5
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

サンワサプライスチールケース
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類) 使用工具プラスドライバー 取付け方法壁面 色(マンセル値)該当なし 画面仕様画面数:1台 質量(kg)最大1(対応モニタ) 対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)