スマホ/タブレット関連アクセサリ :「タイプc 充電器 pc」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドテックPD充電器/65W/AC/BK
PowerDelivery対応 USB充電器 ブラック GaN(窒化ガリウム)採用 急速充電器 PD対応 最大60W Type-C x1、Type-A x1ポート PSE技術基準適合 iPhone/Android/iPad/MacBook/ノートパソコン各種対応/USB-C、USB-A機器対応
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 ブラック 出力(W)65W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz アズワン品番67-7462-37
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
ホワイト 出力(W)65W ケーブル長(m)1.5m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類Type-C 直結ケーブル オス形状USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
ブラック 出力(W)65W ケーブル長(m)1.5m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類Type-C 直結ケーブル オス形状USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷