スマホ/タブレット関連アクセサリ :「アイデア」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bamboo Ink ―Windows Inkに最適なスマートペン。 直感的な操作ですぐに使えるスタイラスペン。自然な感覚でアイデアをすばやくメモしたり、ノートを取ったり、注釈を書き込んだりできます。 自然な書き心地:高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。 長いバッテリー駆動時間で、電池切れを気にせず使えます。 ワコム アクティブ静電結合方式(アクティブES(R))またはMicrosoft Pen Protocol (MPP)搭載のデバイスに対応。 アクセサリ(別売り):3タイプ(ソフト、ミディアム、ハード)のペン先を用意。お好みの書き味を選べます。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります) セット内容Bamboo Ink、クイックスタートガイド、単6乾電池 ※ペン先キットは同梱していません。 質量(g)19(バッテリーを含む) 対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp 接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP) ※Bluethooth機能は搭載していません。 電池単6乾電池 長さL×直径(mm×Φmm)(外形)145×9.5 電池寿命約15ヶ月(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります) 筆圧レベル最大4096レベル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

Bamboo Ink Plus-Windows Inkに最適なスマートペン Bamboo Ink Plusはアイデアや表現をサポート。紙にペンで描くような自然な使い心地で、メモ書きやイラスト、スケッチを行えます。 自然な描き心地:Bamboo Ink Plusはペンの角度を検出し、傾きをサポート1。 電池交換が不要な充電式。同梱USBケーブルで充電。 高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。線の強弱をつけられ、正確に描き込めます。 BluetoothボタンのワンタッチでWindows Ink を呼び出し。 握りやすい三角形ボディとソフトな質感で、しっくりと手になじむデザイン。 さまざまなペン対応Windowsデバイスに対応。ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES(R))とMicrosoft Pen Protocol(MPP)2のモードを手軽に切替え可能。 3種類のペン先3(ソフト、ミディアム、ハード)から好みの描き味を選べます。 1 サードパーティ製デバイスにより異なります。 2 サードパーティ製デバイスにより異なります。 3 サードパーティ製のデバイスにより使用できるペン先が異なります。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)、Bluetooth接続用スイッチ1個 セット内容Bamboo Ink Plus、ペン先キット、クイックスタートガイド、充電用ケーブル 質量(g)16.5 対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp 接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP)Bluetooth 4.0以降 時間連続駆動:約10日(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります) 電池充電式リチウムポリマー電池 長さL×直径(mm×Φmm)(外形)153 x 10 筆圧レベル最大4096レベル
1本
10,980 税込12,078
当日出荷