スマホ/タブレット関連アクセサリ :「スマホ除菌器」の検索結果
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮!
アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅
質量(g)387
消費電力(W)5
電源DC 5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×125×58
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×104×33
波長(nm)253.7(UV-C)
コネクタUSB-Type-C(電源用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。