1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41 出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31 入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.28MB)
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)