スマホ/タブレット関連アクセサリ :「マグセーフ」の検索結果
MagSafe搭載のiPhone専用!様々な場所に簡単設置できる強力ゲル吸盤タイプの車載スマホスタンド。アームの長さの調節、角度調節が可能で好みのポジションに固定できます。4000ガウスネオジム磁石採用でiPhoneをしっかりホールドします。
質量(g)132
備考本製品に充電機能はありません
寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:59×59
対応機種Magsafe搭載のiPhone
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×96×156
伸縮範囲(cm)アーム部:約5.5
素材ABS+マグネット
特性角度調節、ゲル吸盤付、高さ調節
関連資料(0.43MB)
ガウス(G)マグネット部磁力:4000
角度調節(可能範囲)約180°
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE
出力(W)5/7.5/10/15
コネクタ形状USB Type-C
入力5V3A、9V2A
対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。
サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59
関連資料(0.52MB)
マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。
仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm
付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ
寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く
質量(g)約207※ハンドストラップ除く
対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン
素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP
関連資料カタログ(1.09MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。