スマホ/タブレット関連アクセサリ :「手元 エア」の検索結果
ほのかなキラメキで手元を美しく魅せるシャイニー素材の手帳型スマホケースです。ケースの内側は柔らかなTPU素材で着脱しやすい仕様になっています。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネット
色ピンク
タイプ手帳
対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、ケース内側もおしゃれな花柄プリント、スピーカーホール
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
GTカーをイメージした「回せる」ホイール型ハンドスピン搭載のスマホリング。手元をクールに楽しく演出します。
指にかけるだけで落下を気にすることなくラクラク片手操作ができます。
リングを立てかけると便利なスマホスタンドとしてご使用いただけます。
材質亜鉛合金、アクリル
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5(リング立て35)×40(リングたたみ47)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.88MB)
ほのかなキラメキで手元を美しく魅せるシャイニー素材の手帳型スマホケースです。ケースの内側は柔らかなTPU素材で着脱しやすい仕様になっています。環境に配慮した「捨てないパッケージ(プラスエコ)」だから、商品を取り出した後も収納ケースやポーチとして再利用できます。
材質PU、TPU、マグネット
色シャンパンゴールド
タイプ手帳
対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性カードポケット×3、サイドポケット×1、ストラップホール×2、簡単マグネット開閉、着脱しやすいソフトケース、ケース内側もおしゃれな花柄プリント、スピーカーホール
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g)約98
ポート数3
出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65
対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。
入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)
素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC
関連資料(1.16MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。