スマホ/タブレット関連アクセサリ :「電池 3V」の検索結果
関連キーワード
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC
質量(g)約213
電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65
出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3
入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max
保存温度(℃)-20~+45
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)10000
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)5600-5800
関連資料カタログ(0.91MB)
充放電回数(回)約1000(80%)
半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC、アルミニウム合金
質量(g)約200
電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4
出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112
入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max
保存温度(℃)-20~+60
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)10000
動作温度(℃)-20~+60
バッテリー容量(mAh)6000
関連資料カタログ(1.04MB)
充放電回数(回)約2000(80%)
半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
特記リチウムデンドライトとは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC、アルミニウム合金
質量(g)約110
電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4
出力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A(22.5W)Max
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×9×112
入力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max
保存温度(℃)-20~+60
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)5000
動作温度(℃)-20~+60
バッテリー容量(mAh)3100
関連資料カタログ(1.02MB)
充放電回数(回)約2000(80%)
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。
パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。
多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン
充電時間(時間)(本体)約3~4時間
素材ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。
災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書
寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160
質量(g)約288
出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W
入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32W
バッテリー1260110リチウムイオンポリマー10000mAh(37Wh)
充電時間(時間)(本体)4.5~5時間(5V2Aの電源アダプター使用時)
素材ABS、ラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5
付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
色ホワイト
質量(g)224
出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5
入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max
内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh)
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3個口
関連資料(0.27MB)
給電端子USB-A
1台
¥3,619
税込¥3,981
4日以内出荷
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
容量5000mAh
質量(g)148
出力USB-C:5V3A(15W MAX)
電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)
内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)
入力USB-C:5V3A(15W MAX)
充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3
内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー
ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX
入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX
素材PC、ABS
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
材質ABS
色ブラック
質量(g)106
出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)
入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)
内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(0.39MB)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1台
¥3,164
税込¥3,480
7日以内出荷
ポケットやバッグにすっぽり収まる小型超薄型モバイルバッテリーです。iPhoneSE(第3世代)なら約1.9回の充電を賄える大容量5000mAh。USB-A×2、Type-C×1ポートを備え、3台同時充電も可能です。
仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):3~4
付属品USB-CtoCケーブル(25cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
色ホワイト
質量(g)126
出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×15.5×105
入力USB-C:5V/3A(15W)Max
内蔵電池1115570リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数3個口
関連資料(0.24MB)
給電端子USB-A
1台
¥2,709
税込¥2,980
4日以内出荷
入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)
材質ABS
質量(g)約99
出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)
入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)
充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数1
関連資料カタログ(0.44MB)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。