スマホ/タブレット関連アクセサリ :「Type-C AC充電器」の検索結果
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質PC+ABS
出力Type-C 5V2.4A
ケーブル長(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
色ホワイト
質量(g)66
出力Type-C]5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど
入力AC100-240V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。
ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC
出力Type-C 5V2.4A
ケーブル長(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
色ブラック×レッド
電流(A)2.4
ケーブル長(m)1.5
コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ
材質PC
寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39
色ホワイト
質量(g)91.5
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC
色ブラック
質量(g)約77
出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)
関連資料(0.88MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
7日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A
材質AC充電器:PC、ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約53
出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38
対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)
材質(ケーブル)PVC
ケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC
色ホワイト
質量(g)約77
出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)
関連資料(0.88MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止
材質PC
寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35
色ホワイト
質量(g)77
出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax)
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ
材質PC
寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39
色ホワイト
質量(g)91.5
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
欠品中
PowerDelivery/QuickCharge対応高速充電アダプタ。45Wの高出力でノートPCの充電にも対応。コンパクトで出張や旅行にも大変便利です。配線をすっきり使いやすくまとめる事ができます。PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0/2.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
仕様●サイズ:約W41.5×D40×H29mm●入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.5A(Max)●出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)●素材:PC
アズワン品番65-5720-33
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
microUSBとType-Cコネクタ両対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。USBtype-C機器・microUSB機器の両方にこれ1本で対応できるので、非常に便利です。おりたたみプラグ式キューブ型で場所をとりません。type-Cは表裏を気にせず使えるリバーシブルコネクタです。本体には断熱素材、コンセントプラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用、安全性を強化しております。AC100-240Vの海外電圧対応商品です(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
色ホワイト
質量(g)66
出力5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレット等、microUSBコネクタ搭載の各種スマホ、タブレット等
入力AC100-240V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。
Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS
色ホワイト
ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2
出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27
入力AC100-240V50/60Hz0.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.71MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
PowerDelivery対応のスマートフォン等を、18W PD高速充電しながら、2台目の機器を5Wで同時充電できる、2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電時でもPD高速充電が可能。
手のひらサイズで折りたたみスイングプラグ搭載、携帯性抜群でポーチに入れてもかさばりません。※本商品にケーブルは含まれていません。
材質PC+ABS
色ブラック
質量(g)約53
出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)、TOTAL23W(Max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8
入力AC100-240V 50/60HZ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A
質量(g)約91.5
出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39
入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)
素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル
関連資料(0.84MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。
Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。
折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS
色ブラック
ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2
出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27
入力AC100-240V50/60Hz0.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.71MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なる
アズワン品番67-6582-46
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%
スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
約2時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。ハイパワー14Wでタブレットの充電も可能&USBポートが2個搭載、同時にスマホ2台充電も可能です。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ230mm、展開時/幅815×奥行5×高さ230mm●質量:約620~700g●ソーラーパネル最大出力:14W●パネル数:4●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安:約2時間(iPhone8使用時)※日照等条件により異なる●変換効率:19%
アズワン品番67-6582-41
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4
色ホワイト
出力DC5V/2.4A Max
対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など
入力AC100-240V50/60Hz
コネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
その他スイング折り畳みプラグ
質量(g)53
出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8
入力AC100-240V50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
材質PC/ABS
質量(g)63
電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A
ポート数Type-C×1、Type-A×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50
RoHS指令(10物質対応)対応
超小さいのに超絶パワフル!超ミニサイズキューブ型の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。超ミニサイズなので、狭い場所でも使えます。超軽量&スイングプラグ採用で持ち運びも楽々です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質PC
色ホワイト
質量(g)33
出力PD5V/3A、9V/2.22A(20W Max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×31.1×27.4
入力AC100V~240V 0.6A 50-60Hz
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
超小さいのに超絶パワフル!次世代パワー半導体GaNチップ搭載!従来のシリコン半導体に比べ優れた耐圧性で電力損失と発熱量が少なく、小型化高効率化を実現しました。超ミニサイズキューブ型PD30W対応の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質PC
色ホワイト
質量(g)39
出力PD5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×35.18×28.5
入力AC100V~240V 1A 50-60Hz
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。火災を防ぐトラッキング防止プラグです。
材質PC
質量(g)約43.5
出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A
最大出力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35
入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
USBポートUSB-Type-C×1
1台
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。PD対応のType-Cポートが2つ付いており2台同時高速充電が可能です。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを高速充電できます。火災を防ぐトラッキング防止プラグ、PSE認定品で安心安全にご使用いただけます。
材質PC+ABS
質量(g)約109
出力【USB-C1 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C2 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C1+USB-C2】USB-C1:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、USB-C2:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、PPS:3.3V-16V2.8A/3.3V-21V2.1A
最大出力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53
入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
USBポートUSB-Type-C×2
1台
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
質量(g)約119
出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。
出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)
入力AC100-240V50/60Hz 1.5A
ケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス)
転送速度(Mbps)ケーブル:480
素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅
関連資料(1.64MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41
出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31
入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.28MB)
アップルウォッチとiPhoneを同時充電できるモバイルバッテリーです。
アップルウォッチはワイヤレスで、スマートフォンはUSBケーブルを使用して同時充電。
ドックにのせるとアップルウォッチはワイヤレス充電スタンドに早変わりします。
モバイルバッテリーはわずか145gの超軽量ながらアップルウォッチなら約8.5回、iPhoneSEで役1.3回のフル充電が可能(バッテリー状態や機種により異なります)
色ブラック
質量(g)モバイルバッテリー:約145、充電ドック:約49
出力USB-A:2.1A、充電ドック:1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モバイルバッテリー:42×23.6×124、充電ドック:70×63.8×30.5
入力5V/2.0A
充電時間(時間)約3.5~4.5(5.0V/2.0Aにて)
内蔵電池リチウムポリマーバッテリー5000mAh/18Wh
端子出力:USB-Aメス、入力:USB Type-Cメス
充電可能回数アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.09MB)
1台
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41
出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)
温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)
コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31
入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.24MB)
最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47
質量(g)94
出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)
入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。