モバイルバッテリー/充電器 (47) スマホ/タブレットスタンド・ホルダー (1) USB充電/データ転送ケーブル (17) コネクタ/変換ケーブル (10) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: エアージェイすべて解除
3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 当日出荷
iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません)
折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。
イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品 USB-A to Type-Cケーブル(1m) 材質 PC、ABS 色 ホワイト 質量(g) 107.5 出力(W) iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時) 対応機種 iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります 入力 5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67A RoHS指令(10物質対応) 対応
lightning to type-C変換アダプター エアージェイ 当日出荷
外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質 ABS 質量(g) 約1.6±0.05 規格 USB2.0 出力 5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×27×5 関連資料 (0.68MB) オス形状 USB-C メス形状 Lightning
ドック付き AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh エアージェイ 当日出荷
アップルウォッチとiPhoneを同時充電できるモバイルバッテリーです。
アップルウォッチはワイヤレスで、スマートフォンはUSBケーブルを使用して同時充電。
ドックにのせるとアップルウォッチはワイヤレス充電スタンドに早変わりします。
モバイルバッテリーはわずか145gの超軽量ながらアップルウォッチなら約8.5回、iPhoneSEで役1.3回のフル充電が可能(バッテリー状態や機種により異なります)
色 ブラック 質量(g) モバイルバッテリー:約145、充電ドック:約49 出力 USB-A:2.1A、充電ドック:1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モバイルバッテリー:42×23.6×124、充電ドック:70×63.8×30.5 入力 5V/2.0A 充電時間(時間) 約3.5~4.5(5.0V/2.0Aにて) 内蔵電池 リチウムポリマーバッテリー5000mAh/18Wh 端子 出力:USB-Aメス、入力:USB Type-Cメス 充電可能回数 アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.09MB)
強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC エアージェイ 当日出荷
シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-C延長ケーブル。お手持ちのType-Cケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
仕様 USB PD(PowerDelivery)対応最大60W(20V3A)充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 材質 シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子) 色 ホワイト 規格 USB2.0 コネクタ形状 Type-C(オス)/Type-C(メス) 関連資料 (0.89MB) ケーブル種類 やわらか/耐久性
横型5000mA モバイルバッテリー Type-C エアージェイ 4日以内出荷 から 7日以内出荷
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。
パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。
多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種 USB-Cポート搭載の各社スマートフォン 充電時間(時間) (本体)約3~4時間 素材 ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイ 6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質 本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVC 色 ホワイト 質量(g) 131.5 出力 【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45.5×14.8×92 入力 AC100-240V50/60Hz 1.5A 安全性 PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル エアージェイ 当日出荷
お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ケーブルには柔軟性があり使いやすいしなやかなTPE素材を採用。マイク付きイヤホンにも対応し、通話などでもご利用いただけます。
適合機種 Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 色 ホワイト 素材 コネクタ:PC+ABS、ケーブル:TPE ケーブル長(cm) 5 関連資料 (0.66MB) オス形状 USB Type-C メス形状 Φ3.5mmステレオミニジャック
Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(3.5mmイヤホン) エアージェイ 当日出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材、ケーブルには断線に強くしなやかなメッシュケーブルを採用しています。
長さ(mm) 約125±5 出力 5V2A 対応機種 Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 周波数 16bit/48kHz 素材 コネクタ:アルミ、ケーブル:TPE+ナイロン 関連資料 (0.94MB) オス形状 USB Type-C メス形状 3.5mmステレオミニプラグ/USB-C充電端子
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ 4日以内出荷
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品 USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質 ABS、PC 質量(g) 約213 電圧(V) 【標準】3.2【最大】3.65 出力 [合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67.4×16.5×149.3 入力 Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max 保存温度(℃) -20~+45 保護機能 入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh) 10000 動作温度(℃) 0~45 バッテリー容量(mAh) 5600-5800 関連資料 カタログ(0.91MB) 充放電回数(回) 約1000(80%)
新ポータブルソーラー充電器16W AJ-NSOLAR16Wシリーズ エアージェイ 13日以内出荷
高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様 ●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なる アズワン品番 67-6582-46
プレミアム3in1 USB充電ケーブル エアージェイ 当日出荷
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途 3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 出力 充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状 USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器 エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
材質 PC/ABS 質量(g) 63 電源(V) AC100~240(50/60Hz)0.5A ポート数 Type-C×1、Type-A×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×27×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ 6日以内出荷
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm) 40×40×25.4 色 ホワイト 出力 DC5V/2.4A Max 対応機種 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など 入力 AC100-240V50/60Hz コネクタ USB Type-A×1、USBType-C×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.31MB)
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ 6日以内出荷
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品 USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質 ABS、PC 電圧(V) 【標準】3.2【最大】3.65 出力 [合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時) 入力 [USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max 機能 パススルー 保護機能 入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 最大エネルギー密度 195 充放電回数(回) 1000(理論値)
Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン) エアージェイ 当日出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
長さ(mm) 約125±5 出力 【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX) 対応機種 Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。 周波数 16bit/48kHz 素材 コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維 関連資料 (0.95MB) オス形状 USB Type-C メス形状 USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 7日以内出荷
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
付属品 【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g) 67(乾電池含まず) 備考 乾電池別売り 出力 [Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×19×120 対応機種 iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料 カタログ(0.77MB)
災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ (1件のレビュー) 当日出荷
アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。
衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。
2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません)
停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質 PC、ABS 質量(g) 490 出力(W) ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8 出力 (USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×26.5×173 入力 microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA 内蔵電池 リチウムポリマーバッテリー2000mAh バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB) 充電端子 MicroUSB、USB Type-C 給電端子 USB-A
【+ECO】USB Type-C充電ケーブル エアージェイ 当日出荷 から 7日以内出荷
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。
QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。
QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。
本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。
用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途 充電・データ通信 適合機種 USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット 出力 3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.51MB)
【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1本(0.5m)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様 充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4A コネクタ形状 USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB 対応機種 ●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品 関連資料 (1.69MB)
モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH エアージェイ 4日以内出荷
薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
仕様 ●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5 付属品 USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書 材質 ABS 色 ホワイト 質量(g) 224 出力 合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×17×140.5 入力 USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max 内蔵電池 1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh) バッテリー容量(mAh) 10000 USBポート数 3個口 関連資料 (0.27MB) 給電端子 USB-A
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh エアージェイ 4日以内出荷
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品 USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質 ABS、PC 質量(g) 約126.5 電圧(V) 【標準】3.2【最大】3.65 出力 USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67.2×15.1×108.5 入力 Type-C 5V2A 保存温度(℃) -20~+45 保護機能 入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh) 5000 動作温度(℃) 0~45 バッテリー容量(mAh) 2800-2900 関連資料 カタログ(0.91MB) 充放電回数(回) 約1000(80%)
Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C) エアージェイ 4日以内出荷
microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換して使える変換アダプターです。充電・同期に対応しているからお手持ちのmicroUSBコネクタを持つ充電ケーブルや充電器などをtype-C端子搭載のスマホやタブレットなどに接続することができます。
ボディ部には高耐久のアルミ製素材、持ち運びに便利なストラップホルダー付です。
コネクタ形状 USB Type-C(オス)/microUSB-B(メス) 対応 USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレット 素材 アルミニウム、TPE RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.52MB) オス形状 USB Type-C メス形状 microUSB Bタイプ
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ 当日出荷 から 7日以内出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g) 58(パッケージ込) 備考 ※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。 規格 USB2.0 出力 【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なります コネクタ形状 USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター) 素材 コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン 関連資料 (1.17MB) ケーブル種類 やわらか/シリコン/耐久性 適合用途 データ転送・充電用
L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイ 6日以内出荷
お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種 USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット コネクタ形状 Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス) 保証期間 3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください) 素材 コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン ケーブル長(cm) 5.5
強化コネクターふわふわケーブルCtoC エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。充電環境により供給される電流値は異なります。
仕様 PD:対応(最大60W) 適合機種 USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質 ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 コネクタ形状 USB-C(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.18MB)
発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。
充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。
自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種 USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器 色 白 出力 【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W) 温度(℃) センサー感知:約50(通常通電時約25℃) コネクタ形状 USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.45MB) ケーブル種類 ストレート
PD30W対応AC充電器+USB Type-Cケーブル1m エアージェイ 当日出荷
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様 PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A 材質 AC充電器:PC、ケーブル:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約53 出力 DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX) ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×38×38 対応機種 USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 入力 AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max) 材質(ケーブル) PVC ケーブル USB2.0 最大480Mbps転送
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイ 6日以内出荷
最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm) 幅64.5×奥行32×高さ47 質量(g) 94 出力 【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A) 入力 AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C BK エアージェイ 6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質 PC 色 ブラック 質量(g) 約77 出力 5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×52×35 入力 AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX) 関連資料 (0.88MB)
乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ 6日以内出荷
緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
付属品 【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g) 67(乾電池含まず) 備考 乾電池付き 出力 [Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×19×120 対応機種 iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料 カタログ(0.77MB)
ポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ エアージェイ 6日以内出荷
約2時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。ハイパワー14Wでタブレットの充電も可能&USBポートが2個搭載、同時にスマホ2台充電も可能です。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様 ●寸法:幅160×奥行30×高さ230mm、展開時/幅815×奥行5×高さ230mm●質量:約620~700g●ソーラーパネル最大出力:14W●パネル数:4●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安:約2時間(iPhone8使用時)※日照等条件により異なる●変換効率:19% アズワン品番 67-6582-41
5000mAh直挿しモバイルバッテリーLightning エアージェイ 6日以内出荷
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色 ブラック 質量(g) 95 出力 Lightningコネクター5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79.3×47.1×27.2 入力 USB-C 5V2A 充電時間(時間) USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4 内蔵電池 21700リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh) 5000 入出力 【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大) 関連資料 カタログ(0.38MB)
PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ 6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様 ●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ 材質 PC 寸法(mm) 幅39×奥行38×高さ39 色 ホワイト 質量(g) 91.5 ケーブル長(m) 1.5 入力 AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.39MB)
【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル エアージェイ 6日以内出荷
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品 USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質 ABS、PC 質量(g) 125 電圧(V) 【標準】3.2【最大】3.65 出力 [合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×14.8×101 入力 [USB-C] 5V/2A(10W)Max 機能 パススルー 保護機能 入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh) 5000(16Wh) バッテリー容量(mAh) 2500 蓄電時間(時間) 2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用) 充放電回数(回) 1000(理論値)
ケーブル付き乾電池式緊急充電器 エアージェイ 6日以内出荷
type-CとmicroUSBコネクタを搭載したケーブル付きの電池式緊急充電器です。iPhoneをはじめ様々なスマートフォンへの充電が可能(iPhoneへの充電の際は別途Lightningケーブルが必要)。単3乾電池6本で1.5A高出力で充電可能。メーカー1Aタイプに比べ2倍の急速スピード充電ができます。停電などの緊急時に便利なLEDライト搭載。
質量(g) 約67(乾電池除く) 出力電圧 type-C/microUSB 5V1.5A(最大)、USB-A 5V1.5A(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×19×120 使用電池 単3乾電池×6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.36MB)
充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC エアージェイ 6日以内出荷
スマホを充電しながらお手持ちの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換コネクターです。ボディ部分には高耐久アルミ製素材を採用しています。なお、本製品にはモバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属しておりません。
材質 アルミニウム合金、PVC 質量(g) 20 コネクタ形状 USB-C(オス) → 3.5mmステレオミニプラグ(メス) - USB-C 充電端子(メス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46.2×7.8×22.7 対応機種 Type-C搭載のiPhone・スマートフォン・タブレット ※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャックがもともと搭載している機種は非対応となります。 周波数 48kHz/16bit バッテリー容量(mAh) 10W(5V/2A)Max
PD20W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイ 6日以内出荷
超小さいのに超絶パワフル!超ミニサイズキューブ型の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。超ミニサイズなので、狭い場所でも使えます。超軽量&スイングプラグ採用で持ち運びも楽々です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質 PC 色 ホワイト 質量(g) 33 出力 PD5V/3A、9V/2.22A(20W Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27.4×31.1×27.4 入力 AC100V~240V 0.6A 50-60Hz
PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m エアージェイ 6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
仕様 PPS1:3.3-11V/3A 質量(g) 約91.5 出力 DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×38×39 入力 AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材 本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル 関連資料 (0.84MB)
ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 6日以内出荷
約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様 ●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%
乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き) エアージェイ 6日以内出荷
乾電池でスマホ充電
USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。
アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。
70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g) 約48.5(電池除く) コネクタ形状 USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×20×75 使用電池 単3アルカリ乾電池×4本 ケーブル長(cm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.78MB) 充電出力電源(V) 5/1A
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3