曜日別特売

Xiaomi Focus Pen Pro

Xiaomi Focus Pen Pro - XiaomiXiaomi Focus Pen Pro - XiaomiXiaomi Focus Pen Pro - XiaomiXiaomi Focus Pen Pro - XiaomiXiaomi Focus Pen Pro - XiaomiXiaomi Focus Pen Pro - Xiaomi
付属品
Xiaomi Focus Pen Pro/ペン先/クイックスタートガイド/保証書
仕様
タッチサンプリングレート:240Hz
寸法(mm)
160×8.8
質量(g)
17.5
感度
筆圧感度:16384レベル
対応機種
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4、Xiaomi Pad 7シリーズ、Xiaomi Pad 8シリーズ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76118501BHR08RCGL
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする