カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ
          • タッチペン(1)
          • モバイルバッテリー/充電器(10)
          • USB充電/データ転送ケーブル(27)
          • コネクタ/変換ケーブル(34)

スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB microB」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
  • usb microb
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレットエレコム(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレットエレコム(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 極細 スリム ブラックエレコム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラックプラグ金メッキピン
USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
ホワイトケーブル長(m)3端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4(規格値)対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)アズワン品番64-3778-24最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)3.4ケーブル種類スリム、耐久性適合用途データ転送、充電
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。
プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USB変換アダプタ 変換名人USB変換アダプタ変換名人
449税込494
1個
当日出荷
miniBをUSBmicroBに変換するアダプタです。 タブレット等にデバイスをつなぐ時に便利です。
ブラック規格USB 2.0オス形状USBmicroB(オス)メス形状USBminiB(メス)
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレットエレコム
989税込1,088
1本
当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重
USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス BUFFALO(バッファロー)USB変換アダプター USB-microB:USB-AメスBUFFALO(バッファロー)
609税込670
1台
翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! タブレットPCがさらに便利に! Android3.1以降に対応 対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
ブラック質量(g)約13ケーブル長(m)0.1最大電流(A)0.5対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB2.0/1.1保証期間6か月間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.5オス形状USB (microBタイプ)メス形状USB (Aタイプ)
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー)変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイトBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3777-80最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)2.7
TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリーTypeC変換アダプタ USB microBメス-Type-Cオス USB2.0タイムリー
389税込428
1個
5日以内出荷
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ4個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー
889税込978
1セット(4個)
当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な4個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
TypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ2個セット USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー
499税込549
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な2個セットです。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
USB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレット エレコムUSB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレットエレコム(3件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器にマウスやUSBメモリなどのUSB(Aタイプ)端子を持つUSB機器を接続するシールド2重
TypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリーTypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0タイムリー
799税込879
1セット(2個)
5日以内出荷
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
USB TypeC-microBケーブル サンワダイレクトUSB TypeC-microBケーブルサンワダイレクト
899税込989
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
規格USB3.1 Gen2取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.4
USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機USB Type-Cケーブル C-MicroBオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリムBUFFALO(バッファロー)
759税込835
1台
当日出荷から8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
USB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット エレコムUSB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレットエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレット エレコムUSB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレットエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1※コネクタ含むブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブルをL字コネクタに変換し、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電や通信を行うシールド2重転送速度(Mbps)480
USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレットエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)-USB micro-B(メス)、【2】USB Type-C(TM)(オス)-USB micro-B(メス)、【3】USB micro-B(オス)-USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱+紙台紙
USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレットエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
USB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用 エレコムUSB変換アダプタ microB-FOMA/Softbank USB2.0 携帯電話用エレコム(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。 お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
ブラックコネクタ形状USB2.0 microB(メス)-IMT-2000(オス)対応機種docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)プラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cm AFF WARE3in1 USBケーブル (Type-C / Ligtning / microB) 120cmAFF WARE(1件のレビュー)
599税込659
1本
欠品中
1本3役。マルチに使えるUSBケーブルです。汎用性の高い複数規格の端子を1本でカバー。出張や旅行、外出時の荷物がコンパクトにまとまります。
用途マルチ充電用ケーブルとして質量(g)約50コネクタ形状USB Type-A to USB Type-C / Lightning / microUSBケーブル長(cm)約120(全長)
USBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 4in1 ( タイプC + USB A - USB タイプC + microB ) PD 60W対応 スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。 データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。 スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)4パッケージ袋、ステッカー
USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレットエレコム
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。ケーブル長(m)1.2規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン
USBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-microB Type-Cケーブル 3A出力 ブラックエレコム
2,098税込2,308
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0micro-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
USB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) ケーブルタイプ ブラック エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) ケーブルタイプ ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!USB Aコネクタを持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、microUSB端子を持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.1ブラック規格×対応機種USB(A)メス側:対応するUSB機器(マウスやUSBメモリ、キーボードなど)、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンやタブレットPCなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
USB2.0 microB USB Type-C変換アダプタ MCOUSB2.0 microB USB Type-C変換アダプタMCO
689税込758
1個
6日以内出荷
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
規格USB2.0準拠抵抗(kΩ)56コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB micro B(メス)
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 充電専用 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 充電専用 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
用途USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 難燃性 スマートフォン タブレットエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。パソコンのUSBポートと接続し、データ通信も可能。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 断線しにくいロングブッシュ構造、高耐久メッシュケーブルを採用しています。 高密度配線により、スリムながらも通常の10倍以上の耐久力を実現しています。メーカー比 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン
USB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cm AFF WAREUSB Type-C to microB superspeed 変換ケーブル USB3.1 5Gbps 50cmAFF WARE
989税込1,088
1個
4日以内出荷
USB3.1規格対応、最大5Gbpsの超高速転送。ポータブルSSD/HDDなどのUSB Micro-B SuperSpeed 対応機器とPCやスマホなどのType-C機器を直接接続。取り回しの良い長さ50cm(0.5m)のしなやかで断線しにくいケーブルです。
用途通信用ケーブルとしてブラック質量(g)約18コネクタ形状USB Type-C (オス) - Micro-B superspeed (オス)ケーブル長(cm)約50伝送速度(Gbps)最大5(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス‐オス
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)BUFFALO(バッファロー)
639税込703
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック質量(g)約2最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート microB ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 1年保証 エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート microB ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 1年保証エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグホワイトフェイス質量(g)約80適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB micro-B(オス)USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A ※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)BUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
スマホ/タブレット関連アクセサリ