多目的灯・スリムランプ :「100v」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25~40 消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2 口金E26 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向ユニバーサル点灯 電球の種類LED ワット数15W
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(ポール)4B 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧(V)100/200~242 定格周波数(Hz)50/60 配線長(二次側)15m以下 口出線(mm)800 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。 ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。 光源色昼白色 消費電力(W)(200V)94 質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000 種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 明るさ(W)水銀ランプ400相当 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)14800 入力電圧(V)200 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 入力電流(A)0.52(200V時) 色(本体) 特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード 点灯方法下向き点灯 演色指数(Ra)70
1セット
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『照明』には他にこんなカテゴリがあります