多目的灯・スリムランプ :「明るさ調整スイッチ」の検索結果
関連キーワード
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル
寸法(mm)110×Φ28
色ブラック
材質(本体)アルミニウム
質量(g)111
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming)
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
照射距離(m)最大150
電球の種類LED
照射角度(°)20-60
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
多目的灯・スリムランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。