多目的灯・スリムランプ :「USB 切替」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作のしやすさと優れたデザインを兼ね備えたヘッドランプです。2つの異なるLEDをヘッドランプの右側に配置するボタンで切り替えたり、両方を同時に使用したりできます。シリコンボタンの採用により、手袋や濡れた手でも簡単に操作できます。右のレンズには 60度のワイドフラッドライトがあり、左のレンズには 60度のストレートライトを備えた20度のスポットビームがあります。フラッドビームを使用すると、より広い範囲を照らすことができます。ストレートライトを使用すると、光がスポットビームに焦点を合わせることができ、最大 85メートル先まで見通すことができます。左右どちらのレンズにも3つの光レベルがあり、ニーズに合わせて光を微調整できます。付属のヘルメットマウントの使用で、ヘッドランプを安全にヘルメットに取付けることができます。ヘッドランプはすべて完全に密閉されているため、水深2メートルまで防水でき、激しい雨にも対応します。USB-Cと互換性があり、5Vアダプターやコンピューター、車の充電器を使用してどこでも充電ができます。ヘッドランプの形状により、小型の作業灯としても使用可能です。
用途バッテリーの充電を忘れた場合でも常にヘッドランプが機能するため、従業員間でヘッドランプを共有する専門的な用途に最適 仕様ヘッドバンド:シリコンライン付き ブラック 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)136 スイッチ2シリコンスイッチ 寸法(cm)14×8.5 使用環境温度(℃)-20~+35 連続点灯時間5時間30分(MAX)、8時間(Medium)、18時間(Low) アングル(°)ヘッド:0~50 適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50~70 明るさ(Lm)750(MAX)、250(Medium)、75(Low) LED使用数(個)CREEパワーチップ2 防水性IP68 照射距離(m)最大100 電球の種類LED 照射角度(°)20/60
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル 寸法(mm)110×Φ28 ブラック 材質(本体)アルミニウム 質量(g)111 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming) 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 照射距離(m)最大150 電球の種類LED 照射角度(°)20-60
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。 全長(mm)127.7 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)139 外径(Φmm)26.5 充電時間標準3時間45分 耐熱温度(℃)-20~+35 連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low) 明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low) LED使用数(個)CREEパワーチップ1 防水性IPX4 照射距離(m)最大245 電球の種類LED
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

『照明』には他にこんなカテゴリがあります