多目的灯・スリムランプ :「LED電池」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質樹脂
本体寸法(mm)約67×67×170
本体質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単4乾電池×3本
明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85
連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質樹脂
本体寸法(mm)約90×90×228
本体質量(g)約310(電池含まず)
使用電池単3乾電池×4本
明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120
連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具
材質樹脂
本体寸法(mm)約93×35×205
本体質量(g)約165(電池含まず)
使用電池単4乾電池×3本
明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30
連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)
コンパクトな乾電池式のLEDライトです。メインライトは広角60度で広い範囲を照射します。トップライトは40度でスポット照射ができます。吊下げフック付で、引掛けて簡易照明として使用できます。マグネット付きバックル付きで鉄製品に取り付けて使用できます。乾電池式で防災備品として使用できます
用途作業、レジャーなどの照明
仕様【白熱電球相当】(メインライト)最大15W・(トップライト)10W
材質本体:樹脂、端子:金属
電源単四乾電池3本
本体寸法(mm)約200×37×26
本体質量(g)約90
明るさ(Lm)(メインライト)最大120・(トップライト)50
連続点灯時間(時間)(メインライト)約8・(トップライト)約12
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
多目的灯・スリムランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。