多目的灯・スリムランプ :「自動消灯ライト」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:14.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約196 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:7.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約102 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,034 税込5,537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『照明』には他にこんなカテゴリがあります