電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)約170(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29
光源昼白色LED×26個
電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
光源色昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED
光色昼光色
定格電圧(V)AC100/50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
付属品固定用ネジ×2本
タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます
軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ
丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
質量(g)約600
消費電力(W)約4.8
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100
光源LED×16灯(交換不可)/電球色
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時)
取扱説明書(1.07MB)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質ABS
質量(g)約81
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)86(最大)
色温度(K)約3000/4400/6400
製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43
光色電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)
定格入力5V /1A(USBより給電)
取扱説明書(1.2MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質ABS
質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
定格消費電力(W)9.5
平均演色評価数(Ra)96(最大)
色温度(K)約2750/5000/9000
光色電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)66(交換不可)
定格入力5V/2A(USBより給電)
取扱説明書(1.63MB)
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
取扱い終了
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)約48
電源単4形乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×67×27
光源LED×1灯(交換できません)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
くつろぎのあかり電球色
タッチ式調光スイッチ
2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます
USBポート付専用ACアダプター付属
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m)
質量(g)約188
消費電力(W)約2
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください)
外径×高さH(Φmm×mm)108×83
全光束(Lm)約48
光源LED×6灯(交換不可)/電球色
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時)
取扱説明書(1.13MB)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)約48(乾電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27
光源LED×1灯(交換できません)
点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
1セット(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。