多目的灯・スリムランプ :「保証書」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
光源色昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます
軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ
丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
質量(g)約600
消費電力(W)約4.8
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100
光源LED×16灯(交換不可)/電球色
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時)
取扱説明書(1.07MB)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質ABS
質量(g)約81
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)86(最大)
色温度(K)約3000/4400/6400
製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43
光色電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)
定格入力5V /1A(USBより給電)
取扱説明書(1.2MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書
質量(g)217
消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140
全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
光源チップ型LED (交換不可)
色温度電球色(3000K)
充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)
使用場所屋内用
定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)
点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。
調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
くつろぎのあかり電球色
タッチ式調光スイッチ
2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます
USBポート付専用ACアダプター付属
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m)
質量(g)約188
消費電力(W)約2
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください)
外径×高さH(Φmm×mm)108×83
全光束(Lm)約48
光源LED×6灯(交換不可)/電球色
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時)
取扱説明書(1.13MB)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。