薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63
質量(g)約190(電池別)
センサー明暗センサー/人感センサー
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番
質量(g)248
スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)
電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A
センサー焦電型赤外線センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間6時間30分
使用環境温度(℃)0~40
明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)
センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
バッテリー寿命300回
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番
質量(g)158
スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)
電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A
センサー焦電型赤外線センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間4時間
使用環境温度(℃)0~40
明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)
センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
バッテリー寿命300回
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。