多目的灯・スリムランプ :「LEDライト 電池」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g)約170(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29 光源昼白色LED×26個 電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色昼白色 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24 質量(g)約32(乾電池除く) 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ 質量(g)約48 電源単4形乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×67×27 光源LED×1灯(交換できません) 電球の種類LED
1個
459 税込505
3日以内出荷

プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品プレート、プレート固定用両面テープ 質量(g)112(プレート含む/乾電池除く) 電源単3形乾電池x3本(乾電池別売) 連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29 光源白色LEDx1灯(交換できません)
1個
489 税込538
欠品中

枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72 質量(g)約120(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 光源橙色LED×1灯(交換不可) 連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 防水性IPX4(防まつ形)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ 質量(g)約48(乾電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27 光源LED×1灯(交換できません) 点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g)約130(電池別) 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約18
1個
819 税込901
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g)約190(電池別) センサー明暗センサー/人感センサー 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数Ra80 光源色昼光色 使用場所屋内(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『照明』には他にこんなカテゴリがあります