多目的灯・スリムランプ :「LED多目的ライト」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内(屋外使用禁止)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「LEDイーブライトスリム」専用の電源コード。 中間スイッチ付き。 屋内専用
コード長さ(m)約2
1個
669 税込736
当日出荷

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)248 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)240 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm)400(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
3,394 税込3,733
当日出荷

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)158 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)150 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間5時間(強点灯時) 明るさ(Lm)220(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『照明』には他にこんなカテゴリがあります