多目的灯・スリムランプ :「水漏れ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZT-600 ガンツ チューブライト600 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品マグネットパーツ×2 質量(g)750 消費電力(W)9 電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz) 寸法(Φmm×Lmm)33×600 防塵防水性能65 連結数最大20台 光束(Lm)900 ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200 光色白色 照射距離(m)44 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

GZT-1200 ガンツ チューブライト1200 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品マグネットパーツ×2 質量(g)950 消費電力(W)18 電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz) 寸法(Φmm×Lmm)33×1200 防塵防水性能65 連結数最大10台 光束(Lm)1200 ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200 光色白色 照射距離(m)57 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『照明』には他にこんなカテゴリがあります