マグピタ・ナイトフレックスA日動工業翌々日出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26取扱説明書(1.44MB)演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ日動工業翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。
仕様屋内・屋外兼用適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)材質シリコン消費電力(W)2.5定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4色温度(K)5000使用電球LED光源色昼白色LED0.5m入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83