絞り込み
ブランド
  • フクシマガリレイ
  • bitstrong(26)
  • アズワン(12)
  • テラオカ(ANEX)(8)
  • ホシザキ(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
  • 日本フリーザー(3)
  • ケニス(3)
  • ツインバード(2)
  • 鷺宮製作所(2)
  • サンデン・リテールシステム(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ジーマックス(1)
  • 三ツ星貿易(1)
  • ニーズ(1)
  • Haier Biomedical(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーソナルフリーザー フクシマガリレイパーソナルフリーザーフクシマガリレイ
239,800税込263,780
1台(1台)
15日以内出荷
用途小型フリーザー質量(kg)45冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)220電源仕様単相100V
メディカルフリーザー フクシマガリレイメディカルフリーザーフクシマガリレイ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
14日以内出荷
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8561質量(kg)45高さ(mm)770奥行(mm)520間口(mm)480電源(V)単相100有効内容量(L)37消費電力(W)(50/60Hz)216/214冷却能力(℃)-40~-15
薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズ フクシマガリレイ薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズフクシマガリレイ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27消費電力(W)107/110(50/60Hz)電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)42電源コード(m)3設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690冷媒R1234yf(ノンフロン)床面積(m2)最少12アズワン品番2-6979-21
メディカルフリーザー(大容量タイプ) フクシマガリレイメディカルフリーザー(大容量タイプ)フクシマガリレイ
369,800税込406,780
1台
20日以内出荷
全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。
用途サンプルの保管・品質管理に。高さ(mm)1795間口(mm)820電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2冷却能力(℃)-30~-20
薬用冷蔵ショーケース フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケースフクシマガリレイ
419,800税込461,780
1台
14日以内出荷
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。高さ(mm)1917電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2.3冷却能力(℃)2~14
薬用保管庫 フクシマガリレイ薬用保管庫フクシマガリレイ
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し、センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ、衛生的です。
用途薬品の保管に。2018年トラスコ掲載ページ10 1154
メディカルフリーザー フクシマガリレイメディカルフリーザーフクシマガリレイ
239,800税込263,780
1台
54日以内出荷
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8552質量(kg)45高さ(mm)717奥行(mm)513間口(mm)483電源(V)単相100有効内容量(L)38消費電力(W)(50/60Hz)220/200冷却能力(℃)-40~-15
ノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズ フクシマガリレイノンフロン 製氷機 バーチカル FICシリーズフクシマガリレイ
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
ノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズ フクシマガリレイノンフロン 製氷機 アンダーカウンター FICシリーズフクシマガリレイ
469,800税込516,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
実験研究用冷蔵・冷凍庫