実験研究用冷蔵・冷凍庫 :「安全警報装置」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵
性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃
質量(kg)27
消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)42
外寸(mm)500×452×690
内寸(mm)420×335×297
安全装置高温・低温警報 ドア警報等
温度表示デジタル表示
温度制御マイコン制御
冷媒R1234yf
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。
付属品棚カゴ×2 鍵
性能冷却:-15~-40℃
質量(kg)45
消費電力(W)220/200
電源AC100V 50/60Hz 10A
内容量(L)38
外寸(mm)483×513×717
内寸(mm)340×345×310
安全装置庫内温度異常時警報
温度調節5℃単位 マイコン制御
冷媒R-404A
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。上開きのチェストタイプです。
付属品スノコ網 鍵
性能冷却:-15~-40℃
質量(kg)45
消費電力(W)216/214
電源AC100V 50/60Hz 10A
内容量(L)37
外寸(mm)480×520×770
内寸(mm)340×310×345
安全装置庫内温度異常時警報
温度調節5℃単位 マイコン制御
冷媒R-404A
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。