実験研究用冷蔵・冷凍庫 :「薬用冷蔵庫」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)1917
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)2.3
冷却能力(℃)2~14
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様警報機能標準装備
トラスコ品番464-8561
質量(kg)45
高さ(mm)770
奥行(mm)520
間口(mm)480
電源(V)単相100
有効内容量(L)37
消費電力(W)(50/60Hz)216/214
冷却能力(℃)-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。